VESTIL BR 시리즈 자전거 랙
스타일 | 모델 | 삽입 위치 수 | 색상 | 높이 | 미리 뚫은 플랜지 구멍 직경 | 폭 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BR-ABK | - | 은 | 1.5 " | - | 4" | 앵커 키트 | 1.5 " | - | ₩ 119,992 | RFQ
|
B | BR-ST-BK | 2 | 검정 | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | 자전거 보관함 | 38.31 " | 50의 파운드. | ₩ 692,923 | RFQ
|
C | 브-스트-갈 | 2 | 회색 | 26.5 " | 7 / 16 " | 20 " | 자전거 보관함 | 38.31 " | 50의 파운드. | ₩ 866,498 | RFQ
|
D | BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 자전거 보관함 | - | - | ₩ 776,847 | RFQ
|
E | BR-M3S-갈 | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 자전거 보관함 | - | - | ₩ 971,498 | RFQ
|
F | BR-M3S-W-BK | 3 | 검정 | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | 자전거 보관함 | 40.38 " | 100의 파운드. | ₩ 629,745 | RFQ
|
G | BR-M3S-W-GAL | 3 | 회색 | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | 자전거 보관함 | 40.38 " | 100의 파운드. | ₩ 797,898 | RFQ
|
H | BR-GL-BK | 4 | 검정 | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 자전거 보관함 | 12.75 " | 2500의 파운드. | ₩ 253,883 | RFQ
|
I | BR-GL-G | 4 | 회색 | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 자전거 보관함 | 12.75 " | 2500의 파운드. | ₩ 225,247 | RFQ
|
J | BR-M3D-갈 | 6 | 회색 | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | 자전거 보관함 | 42 " | 200의 파운드. | ₩ 1,150,901 | RFQ
|
K | BR-M3D-BK | 6 | 검정 | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | 자전거 보관함 | 42 " | 200의 파운드. | ₩ 918,094 | RFQ
|
BR 시리즈 자전거 랙
Vestil BR 시리즈 자전거 거치대를 사용하면 정돈을 촉진하고 혼잡함을 방지하며 전용 주차 공간을 제공하여 자전거의 안전을 보장합니다. 자전거를 보관하는 편리하고 체계적인 방법을 제공하고 사용 가능한 공간을 최적화하며 환경 친화적인 교통 옵션을 장려합니다. 이 제품은 체계적이고 안전한 자전거 보관이 필요한 상업용 건물, 학교, 공원 및 공공 장소에서 사용됩니다. 이러한 BR 시리즈 자전거 랙은 내구성을 위한 강철 구조와 설치 중단 시간을 줄이기 위한 사전 용접된 장착 플랜지를 특징으로 합니다. 흑색 분말과 아연 도금된 버전으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트위스트 잠금 리셉터클
- LED 로우 베이 비품
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 감지 프로브
- 오염 제거 샤워 펌프
- 업장가구
- 고무
- 사무용 가구
- 비상 사태 대비
- 핀
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT x MNPT 스트리트 엘보, 45도
- COPELAND A / C 압축기
- GENERAL PIPE CLEANERS 스네이크 오일 시리즈 플러스 드레인 클리너
- APOLLO VALVES 73-440 시리즈 더블 유니온 엔드 소켓 용접 볼 밸브
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 스피너
- EATON M060 시리즈 5A 스플릿 코어 변류기
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 일회용 턱받이 앞치마
- CONDOR 내열 장갑, 면
- ENERPAC ZE5 시리즈 전기 유압 펌프
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 이중 스레드 웜기어