항목 | 차량 스탠드 |
기본 크기 | 9-3/4 x 9-3/4" |
건설 | 견고한 강철 베이스 및 프레임 |
리프팅 용량 | 22 (페어 당) |
최대 리프팅 높이. | 19.875 " |
최소 리프팅 높이 | 12.25 " |
안장 크기 (인치) | 3.125 |
타입 | 핀 스타일 |
선박 중량 (kg) | 27.23 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GU80 | 16 x 16 " | 10 (페어 당) | 47 " | 28.25 " | 2 | ₩ 884,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.