VESTIL TRI 시리즈 삼각대 호이스트 스탠드
필터
부착 유형 : 회전 아이볼트 , 축소된 깊이: 16.25 " , 높이 조정 증분: 6" , 포함: 회전 아이볼트 및 안전 체인 , 다리 유형: Fixed , 유형: 경제적인 리프팅 지지대
스타일 | 모델 | 최대 신장 | 조정 가능한 다리 | 색상 | 최소 작은 구멍 높이 | 작은 구멍 높이 | 부하 용량 | 자재 | 최대. 기본 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 트라이-AF | 112 " | 아니 | 은 | - | 104.5 " | 1000의 파운드. | 알류미늄 | 74 3 / 8 " | ₩ 4,207,509 | RFQ
|
B | 트라이-에프 | 115.13 " | 아니 | 파란색 | - | 107.75 " | 2000의 파운드. | 강철 | 69 1 / 2 " | ₩ 2,324,992 | RFQ
|
C | 트라이-AA | 171.88 " | 가능 | 은 | 104.25 " | - | 1000의 파운드. | 알류미늄 | 74 7 / 8 " | ₩ 5,169,589 | RFQ
|
D | 트라이-사 | 173.13 " | 가능 | 파란색 | 105 " | - | 2000의 파운드. | 강철 | 73 5 / 8 " | ₩ 2,829,170 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리베터
- 왕복 톱
- 공구 벨트 작업 벨트 앞치마 및 멜빵
- 음료 스테이션
- 네일 세트
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 마감 용품
- 실험실 보관 및 운송
- 브레이스 및 브라켓
- 차량 청소/외관
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS StorPlus 뚜껑
- PRO-LINE 캔틸레버 선반, 48 "베이스 길이
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, 눌러서 연결
- KILLARK LR 형 도관 본체
- BUSSMANN DD 계열 특수 퓨즈
- BUSSMANN TCF RNW 계열 특수 퓨즈
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Accu 마운트 칼라
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 교체 인테리어
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2063 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- BALDOR / DODGE DLUEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링