항목 | 삼각대 스탠드 |
조절 가능한 다리 높이 | 아니 |
조정 가능한 다리 | 아니 |
부착 유형 | 회전 아이볼트 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
무너진 깊이 | 16.25 " |
접힌 높이 | 132.5 " |
접힌 너비 | 17.25 " |
색상 | 파란색 |
작은 구멍 높이 | 107.75 " |
높이 | 117.75 " |
포함 사항 | 회전 아이볼트 및 안전 체인 |
다리 유형 | Fixed |
길이 | 100.875 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 기본 반경 | 69 1 / 2 " |
최대 신장 | 115.13 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 115.13 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tri-sf.pdf |
타입 | 경제적인 리프팅 지지대 |
폭 | 100.875 " |
선박 중량 (kg) | 112.5 |
선박 높이 (cm) | 299.09 |
선박 길이 (cm) | 256.22 |
선박 폭 (cm) | 256.22 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.