항목 | 지지대 |
기본 크기 | 15 x 15 " |
건설 | 강철 |
리프팅 용량 | 35 톤 |
최대 리프팅 높이. | 55 " |
최소 리프팅 높이 | 31.5 " |
안장 크기 (인치) | 5 X 5 |
타입 | 핀 스타일 |
선박 중량 (kg) | 193.95 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35T 스탠드 | 13 x 13 " | 32 " | 20 " | ₩ 8,596,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.