항목 | 스크류 잭 |
베이스 길이 | 4.13 " |
기본 너비 | 4.13 " |
생산 능력 | 5 톤 |
색상 | 파란색 |
처리 | 가능 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
머리 Dia. | 2" |
높이 | 22.25 " |
주택 자재 | 강철 |
잭 메커니즘 | 나사 |
잭 전원 유형 | Manual |
재킹 메커니즘 | 나사 |
길이 | 6.375 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
낮은 높이 | 9 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 잭 높이 | 14.75 " |
맥스. 여행 거리 | 5.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 잭 높이 | 9.75 " |
과부하 보호 | 아니 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-msj-5.pdf |
올려 진 높이 | 14 3 / 4 " |
여행 & 티켓 | 5-1 / 4 " |
여행 크기 | 5 1 / 4 " |
폭 | 5.562 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 56.52 |
선박 길이 (cm) | 16.19 |
선박 폭 (cm) | 14.13 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
A. 이 나사 잭은 10000lb의 유지 용량을 제공합니다.
A. 합금강 웜이 고강도 청동 웜 기어를 회전시키는 웜 기어 박스 메커니즘을 사용합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.