코일 및 카펫 리프팅 램
CR 시리즈 러그 램/카펫 폴, 클래스 II
Vestil CR 시리즈 러그 램/카펫 폴은 자재 취급 및 창고 보관 분야에 사용됩니다. 지게차에 부착하여 러그나 카펫 롤을 효율적이고 안전하게 들어 올리고 운반합니다. 이 장치는 물건을 운반하는 부분의 지게차 전면에 부착하거나 포크에 직접 부착할 수 있습니다. 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 내식성을 위해 파란색으로 칠해져 있습니다. 이 러그 램/카펫 기둥은 강도를 높이기 위해 두꺼운 기둥을 가지고 있으며 회전할 수 있습니다.
Vestil CR 시리즈 러그 램/카펫 폴은 자재 취급 및 창고 보관 분야에 사용됩니다. 지게차에 부착하여 러그나 카펫 롤을 효율적이고 안전하게 들어 올리고 운반합니다. 이 장치는 물건을 운반하는 부분의 지게차 전면에 부착하거나 포크에 직접 부착할 수 있습니다. 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 내식성을 위해 파란색으로 칠해져 있습니다. 이 러그 램/카펫 기둥은 강도를 높이기 위해 두꺼운 기둥을 가지고 있으며 회전할 수 있습니다.
CR 시리즈 러그 램/카펫 폴, 클래스 III
CRF 시리즈 러그 램/카펫 폴
CRP 시리즈 러그 램/카펫 폴
CCF 시리즈 코일 램/리프터, 포크 장착
CCM 시리즈 코일 램/리프터, 캐리지 장착형
스타일 | 모델 | 수직 무게 중심 | 생산 능력 | 높이 | 폭 | 수평 무게 중심 | 항목 | 길이 | 램 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCM-60-5 | ₩2,072,752 | |||||||||
B | CCM-24-5-CL3 | ₩1,534,730 | RFQ | ||||||||
C | CCM-48-4-CL3 | ₩1,511,847 | RFQ | ||||||||
D | CCM-48-5-CL3 | ₩1,796,200 | RFQ | ||||||||
E | CCM-24-5 | ₩1,476,789 | |||||||||
F | CCM-36-5 | ₩1,803,322 | |||||||||
G | CCM-48-5 | ₩1,852,620 | |||||||||
H | CCM-24-4-CL3 | ₩1,261,730 | RFQ | ||||||||
I | CCM-24-4 | ₩1,224,895 | |||||||||
J | CCM-36-4 | ₩1,294,317 | |||||||||
K | CCM-48-4 | ₩1,749,335 | |||||||||
L | CCM-36-4-CL3 | ₩1,339,952 | RFQ | ||||||||
M | CCM-36-5-CL3 | ₩1,702,756 | RFQ | ||||||||
N | CCM-60-5-CL3 | ₩1,895,472 | RFQ | ||||||||
O | CCM-60-4 | ₩1,540,420 | |||||||||
P | CCM-60-4-CL3 | ₩1,593,938 | RFQ |
코일 및 카펫 리프팅 램
Vestil 코일 및 카펫 리프팅 램은 지게차에 부착되어 카펫, 코일 또는 호스를 굴려서 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 회전식 램은 저장 공간을 절약하기 위한 탈착식 폴과 깊이 인식을 위한 테이퍼 팁이 특징입니다. 이 코일 램은 마감이 오래 지속되는 파란색 분말 코팅 강철 구조와 쉬운 캐리지 장착을 위한 장착 슬롯이 있습니다. 지게차 캐리지에 코일 램을 고정하기 위해 스프링이 장착된 잠금 핀이 함께 제공됩니다. 1800, 2200, 2500, 3000 및 5500lb의 하중 용량으로 제공되는 다양한 Vestil 카펫 기둥 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 스타터 및 접촉기
- 커뮤니케이션
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 위생 볼 밸브
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- Digital Multimeters
- 에어 체인 호이스트
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- WESTWARD 임팩트 소켓, 1-1 / 2 "드라이브 크기
- WESCO 드럼 팝업 게이지
- SLUGGER 환형 커터 M42 주석
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-6 unc
- ANVIL 케이싱 젖꼭지
- SMC VALVES Cra 시리즈 로터리 액츄에이터
- VESTIL YR 시리즈 강철 야드 경사로
- RITRON 양방향 라디오 헤드셋
- SANDVIK COROMANT 웨지
- GATES 실리콘 엔진 냉각수 호스