VESTIL MSJ 시리즈 기계식 나사 잭
필터
색: 파란색 , 핸들: 가능 , 손잡이 유형: 이동할 수있는 , 잭 메커니즘: 나사 , 잭 전원 유형: Manual , 재료: 강철
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 머리 Dia. | 부하 용량 | 최대 잭 높이 | 맥스. 여행 거리 | 최소 잭 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSJ-3 | 3.69 " | 3.69 " | 1.875 " | 6000의 파운드. | 13 " | 4.25 " | 8.75 " | ₩ 150,563 | |
B | MSJ-5 | 4.13 " | 4.13 " | 2" | 10000의 파운드. | 14.75 " | 5.25 " | 9.75 " | ₩ 175,509 | |
C | MSJ-10 | 4.31 " | 4.31 " | 2.375 " | 20000의 파운드. | 16.81 " | 6" | 11 " | ₩ 204,120 | |
D | MSJ-20 | 4.88 " | 4.88 " | 2.6875 " | 40000의 파운드. | 19.81 " | 7.25 " | 12.75 " | ₩ 332,003 |