항목 | 스크류 잭 |
기본 크기 | 7-1 / 4 " |
건설 | 연성 철 하우징, 강철로드 캡 |
리프팅 용량 | 24 톤 |
최대 리프팅 높이. | 25.25 " |
최소 리프팅 높이 | 17 " |
안장 크기 (인치) | 3.25 |
타입 | Mechanical |
선박 중량 (kg) | 16.63 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 안장 크기 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ156 | 4-3 / 4 " | 12 톤 | 13.5 " | 9.75 " | 2.875 | ₩ 536,322 | ||
SJ158 | 5-1 / 2 " | 12 톤 | 17.375 " | 11.625 " | 2.875 | ₩ 655,987 | ||
SJ1512 | 6-1 / 4 " | 12 톤 | 25.375 " | 15.625 " | 2.875 | ₩ 732,690 | ||
SJ208 | 6" | 20 톤 | 16.75 " | 11.75 " | 3.125 | ₩ 743,347 | ||
SJ2010 | 6-1 / 2 " | 20 톤 | 20.75 " | 13.75 " | 3.125 | ₩ 759,307 | ||
SJ2012 | 6-3 / 4 " | 20 톤 | 24.75 " | 15.75 " | 3.125 | ₩ 849,572 | ||
SJ258 | 6-1 / 2 " | 24 톤 | 17.25 " | 13 " | 3.25 | ₩ 1,120,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.