SOLA / HEVI-DUTY 5VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 , IP 등급: 20 , NEMA 등급: 1 , 출력 전압: 5 VDC
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | 선의 | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 228,200 | |
B | SLS050601T | 선의 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 381,937 | |
A | SLS-05-090-1T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 567,385 | |
C | SCP30S5DN | 스위칭 | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 542,867 | |
D | SCP30S5B-DN | 스위칭 | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 511,700 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 펜슬 그라인더
- 핸드 리머
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 키 잠금
- 파이프 행거 스트랩
- 유압 호스
- 하드웨어 공급
- 수공구 키트
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 저울 및 저울 액세서리
- BULLARD TrakLite 소방 헬멧, 6-1 / 2 "-8"크기, Nomex 턱끈
- 3M 헤드램프, 플라스틱
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-12 Un
- EATON HLDDC 시리즈 DC 회로 차단기
- MAXI-LIFT Tiger Tuff 로우 프로파일 엘리베이터 버킷
- MARTIN SPROCKET 곡선 선택
- BEL-ART - SCIENCEWARE 보관 상자
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E2, 엘라스토머 커플링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING C 시리즈 컴패니언 시브, 홈 3개