에어 펜슬 그라인더
에어 펜슬 그라인더
스타일 | 모델 | 가변 속도 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배기 유형 | 호스 길이 | 전체 길이 | 조절판 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7978 | ₩1,240,085 | |||||||||
B | GH011A-600-1 | ₩1,344,297 |
연필 그라인더 일반 60000 Rpm
공기 구동 연필 그라인더
Speedaire 연필 그라인더는 디버링, 연삭, 조각 및 연마와 같은 작업을 수행하기 위해 회전하는 카바이드 버와 장착 지점이 특징입니다. 그들은 복잡하고 정확한 작업을 수행하기 위해 제한된 공간에 대한 더 나은 제어와 접근을 허용하는 슬림하고 컴팩트한 몸체를 가지고 있습니다. 적은 수의 움직이는 부품으로 낮은 유지보수 비용 57 및 55인치 호스 길이로 제공되는 다양한 연필 분쇄기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 연필 그라인더는 디버링, 연삭, 조각 및 연마와 같은 작업을 수행하기 위해 회전하는 카바이드 버와 장착 지점이 특징입니다. 그들은 복잡하고 정확한 작업을 수행하기 위해 제한된 공간에 대한 더 나은 제어와 접근을 허용하는 슬림하고 컴팩트한 몸체를 가지고 있습니다. 적은 수의 움직이는 부품으로 낮은 유지보수 비용 57 및 55인치 호스 길이로 제공되는 다양한 연필 분쇄기 중에서 선택하십시오.
에어 펜슬 그라인더 일반
일반 에어 펜슬 그라인더
일반 Dotco 정밀 펜슬 그라인더는 금속 제거 및 디버링 작업용으로 설계되었습니다. 이 후방 배기 그라인더는 높은 재료 제거율을 위해 최대 0.1rpm의 속도를 제공할 수 있는 80000hp 모터, 속도를 변경 및 제어하는 트위스트 스로틀, 공기 공급용 1/4인치 NPT 흡입구(90psi ). 또한 가장 가혹한 산업적 남용을 견딜 수 있는 알루미늄/복합 하우징과 윤활유 손실을 방지하기 위한 차폐 베어링이 특징입니다. 이러한 Dotco 그라인더는 적용 가능한 콜릿, 콜릿 렌치, 콜릿 가드, 5피트 공기 공급 호스 및 1피트 오버 호스와 함께 제공됩니다. 콜릿 가드가 없는 변형도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
일반 Dotco 정밀 펜슬 그라인더는 금속 제거 및 디버링 작업용으로 설계되었습니다. 이 후방 배기 그라인더는 높은 재료 제거율을 위해 최대 0.1rpm의 속도를 제공할 수 있는 80000hp 모터, 속도를 변경 및 제어하는 트위스트 스로틀, 공기 공급용 1/4인치 NPT 흡입구(90psi ). 또한 가장 가혹한 산업적 남용을 견딜 수 있는 알루미늄/복합 하우징과 윤활유 손실을 방지하기 위한 차폐 베어링이 특징입니다. 이러한 Dotco 그라인더는 적용 가능한 콜릿, 콜릿 렌치, 콜릿 가드, 5피트 공기 공급 호스 및 1피트 오버 호스와 함께 제공됩니다. 콜릿 가드가 없는 변형도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 주택 자재 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10R0400-18-G | ₩1,122,607 | ||||||
A | 10R0401-18-G | ₩1,098,492 | ||||||
B | 12R0410-18-G | ₩1,086,295 | ||||||
B | 12R0400-18-G | ₩1,254,190 | ||||||
C | 12R0380-18-G | ₩1,204,700 | ||||||
B | 12R0400-43-G | ₩1,207,815 |
에어 펜슬 그라인더
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 주택 자재 | HP | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3000-600CR | ₩1,080,310 | ||||||||
B | CP9104Q | ₩301,875 |
에어 연필 그라인더 일반 100000 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
51810 | AA4VJG | ₩ 1,338,890 |
에어 연필 그라인더 일반 100000 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10R9000-08-G | AB7WJB | ₩ 1,579,060 |
연필 그라인더 키트 컴팩트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP9104QKIT | AH7LWW | ₩ 436,642 |
에어 펜슬 그라인더
에어 펜슬 그라인더는 압축 공기로 구동되어 부품의 버를 제거하고, 구멍 내부를 연마하고, 금형을 매끄럽게 다듬고 마무리하며, 목공 및 건설 분야에서 윤곽을 혼합합니다. Raptor Supplies Chicago Pneumatic과 같은 브랜드의 에어 펜슬 그라인더의 신뢰할 수 있는 판매자입니다. 닷코, 다이나브레이드, 잉 가솔 랜드 그리고 Speedaire. 에어 연필 그라인더부터 다이나 브레이드 작업자의 피로를 줄이고 정확한 디버링을 허용하는 진동없는 디자인이 특징입니다. 부하시 일정한 속도를 제공하기 위해 특허받은 거버너로 제어되는 고속 모터가 장착되어 있습니다. 효율적인 튜브 설계는 향상된 작동을 위해 8 PSI에서 최대 90 SCFM의 공기 흐름을 사용합니다. 이 에어 펜슬 그라인더에는 촉각 경고 기능이있는 가드 콜릿이있어 손가락을 작업 물에 가깝게 유지하고 콜릿 및 버에서 멀리 떨어 뜨립니다. 시카고 공압 에어 연필 그라인더는 가볍고 다루기 쉽기 때문에 좁은 공간에 적합합니다. 이 연필 그라인더에는 소음기 호스가 장착되어있어 71dB (A)의 매우 낮은 소음 수준에서 작동 할 수 있습니다. 중량 대 출력 비율이 높아 안정적인 작동과 60000RPM의 자유 속도를 보장합니다.
더 알아보기
- 비닐
- 검사/검색도구
- 핸드 트럭
- 걸레/물티슈
- 윤활유
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 나사산 성형 및 절단 나사
- 솔더
- 정밀 모션 제어 풀리
- 유압 수동 선택 밸브
- DBI-SALA 타이 오프 어댑터
- GUARDAIR 피스톨 그립 에어건, 롱 레버 트리거
- JAMCO 와이어 양면 플랫폼 트럭
- KETT TOOLS 베벨 기어
- MARTIN SPROCKET 거미, Buna-N
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 래칫 렌치
- HUMBOLDT 수정된 Vicat Cone Penetrometer
- WEG SRW01 시리즈 연결 케이블 UC-HMI
- MICRO 100 고성능 황삭 초경 스퀘어 엔드밀
- MILWAUKEE 근위 연대