항목 | 미끄럼 방지 잭 플레이트 |
기본 크기 | 18 x 18 " |
건설 | 폴리머 |
길이 | 18 " |
리프팅 용량 | 100 톤 |
최소 리프팅 높이 | 1.5 " |
자재 | 폴리머 |
패드 두께 | 1-1 / 2 " |
타입 | 15 "높이 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14465 | 12 x 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 330,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.