항목 | 차량 스탠드 |
기본 크기 | 12-3/4 x 14-3/4" |
건설 | 다중 위치, 열처리 된 연성 라쳇 바는 장기간에 걸쳐 무거운 하중을 견디며 라쳇 바를 원하는 높이로 자동으로 올림, 견고한 용접베이스가있는 견고한 앵귤러 스틸 |
리프팅 용량 | 10 (페어 당) |
최대 리프팅 높이. | 30.25 " |
최소 리프팅 높이 | 19.625 " |
안장 크기 (인치) | 4 1 / 2 1 1 / 2 |
타입 | 자동 상승 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 37.49 |
선박 길이 (cm) | 57.99 |
선박 폭 (cm) | 54 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 안장 크기 (인치) | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X035 | 9-3 / 4 x 11 인치 | 6 (페어 당) | 24.375 " | 15.75 " | 4 1 / 4 1 1 / 4 | 2 | ₩ 344,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.