PROTO 스크루 드라이버 세트
Proto DuraTek 시리즈 드라이버 세트는 금속 가공, 목공 및 목공 분야에서 나사를 설치하고 제거하는 데 사용됩니다. 4, 6, 8, 9, 19개 단위 세트로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | J1204SCF | ₩ 76,405 | |
A | J1206SPF | ₩ 158,305 | |
A | J1219RCF | ₩ 453,372 | |
A | J1202SCF | ₩ 32,865 | |
B | J1206SRFF | ₩ 146,370 | |
C | J1207STPS | ₩ 257,617 | |
D | J1209STS | ₩ 257,529 |
스크루 드라이버 세트
Proto DuraTek 시리즈 스크루드라이버 세트는 금속 가공, 목공 및 목공 분야에서 나사를 설치하고 제거하는 데 사용됩니다. 4, 6, 9 단위 세트로 제공됩니다. 안전한 그립을 위한 360도 텍스처의 쿼드 로브 핸들 디자인이 특징인 이 드라이버 세트는 유지 관리 및 조립 응용 분야에서 가장 까다로운 헤비 듀티 요구 사항도 충족하도록 설계되었습니다. 핸들은 항공우주 산업의 유압 유체를 포함하여 대부분의 가혹한 화학 물질과 함께 사용할 수 있는 내충격성 및 내화학성입니다. 강철 섕크는 토크를 받을 때 스크루드라이버의 뒤틀림과 굽힘에 대한 강도를 위해 전체 길이에 걸쳐 열처리됩니다. 크롬 박리를 효과적으로 방지하기 위해 흑색 산화물 마감으로 도금된 팁이 특징입니다. Proto 스크루드라이버 세트는 ASME B107.15 표준을 충족하거나 능가합니다.
특징
- 이 스크루드라이버는 안전한 그립을 위해 360도 질감을 갖춘 쿼드 로브 핸들 디자인이 특징입니다.
- 핸들은 충격 및 내화학성이 뛰어나며 항공우주 산업의 유압유를 포함한 가장 가혹한 화학 물질과 함께 사용할 수 있습니다.
- 강철 생크는 토크가 가해질 때 드라이버의 비틀림 및 굽힘에 대한 강도를 위해 전체 길이에 걸쳐 열처리됩니다.
- 크롬 벗겨짐을 방지하기 위해 검정색 산화물 마감으로 도금된 팁이 특징입니다.
표준 및 승인
- ASME B107.15
자주 묻는 질문
육각렌치 드라이버는 어떤 용도로 사용되나요?
육각 렌치/앨런 볼트용 드라이버는 육각 소켓이 있는 볼트 및 나사를 박는 데 사용됩니다.
십자 드라이버가 일반적으로 사용되는 이유는 무엇입니까?
대부분의 공장과 잡역부는 일자 드라이버보다 더 단단히 고정할 수 있는 십자 드라이버를 사용합니다.
Proto 드라이버 세트의 다양한 스크류 드라이브 스타일은 무엇입니까?
- 육각: 육각 드라이버나 육각 렌치를 사용하여 조일 수 있습니다. 6개의 구멍이 있어 드라이버를 돌릴 때 패스너가 미끄러지는 것을 방지하므로 너무 세게 조이지 마십시오.
- Torx: 다른 내부 드라이브보다 적은 힘으로 회전하는 6포인트 홈을 만듭니다. Torx 드라이버를 사용하면 미끄러지는 것을 방지할 수 있습니다. 지나치게 조이지 마십시오.
- 정사각형: 정사각형 드라이버나 키로 조일 수 있습니다. 깊은 4점 구멍은 나사를 돌릴 때 사각 드라이버가 미끄러지는 것을 방지합니다. 과도하게 조이지 마십시오.
- 키스톤/캐비닛(슬롯형): 플랫 헤드 드라이브 도구에 맞는 좁은 입구가 특징입니다.
- 필립스: 구동 시 나사가 제자리에서 벗어나는 것을 방지하기 위해 중앙에 십자 모양이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 환형 커터 세트
- 우드 게이트 하드웨어
- 개인 눈 세척 스테이션
- 범프 캡
- 구리 포일 롤
- 콘크리트 공사
- 카펫 도구 키트
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 지붕이기
- HARVEL CLEAR 팔꿈치, 45도
- FLAMBEAU 컴 파트먼트 박스
- NILFISK 배기 필터 필터
- DAZOR 토성 LED 라이트
- PARLEC 12 MC 메트릭 시리즈, 부싱 파워 밀링
- BANJO FITTINGS 암 커플러, 캠 및 그루브
- ANVIL 분할 플레이트
- 80/20 10 시리즈 1010 프로파일 T-슬롯 돌출부
- FUJI ELECTRIC 수리 키트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES30M, 탄성 커플링