FLAMBEAU 컴 파트먼트 박스
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 색상 | 항목 | 전체 높이 | 전체 폭 | 자재 | 구획 수 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5200CL | - | 초기화 | 보관함 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 1 | 1 1 / 16 " | ₩ 17,097 | |
B | 1024-2 | - | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 폴리 프로필렌 | 24 | 3" | ₩ 75,057 | |
C | M824 | - | 노란색 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 폴리 프로필렌 | 24 | 2.125 " | ₩ 29,627 | |
D | 5130CL | - | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 6 | 1 11 / 16 " | ₩ 48,965 | |
E | 5127CL | - | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 11 | 1 5 / 16 " | ₩ 24,640 | |
F | 5129CL | - | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 24 | 1 11 / 16 " | ₩ 48,965 | |
G | 5129-1 | - | 초기화 | 보관함 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 1 | 1 11 / 16 " | ₩ 41,825 | |
H | M812 | - | 노란색 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 폴리 프로필렌 | 12 | 2.125 " | ₩ 29,627 | |
I | 5126CL | - | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | - | - | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 | 17 | 1 5 / 16 " | ₩ 24,640 | |
J | T220 | 2.625 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.187 " | 4.63 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 5,862 | |
K | T221 | 2.625 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.187 " | 4.63 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 4 | - | ₩ 5,862 | |
L | T210 | 3.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 7" | 반투명 폴리 프로필렌 | 9 | - | ₩ 7,787 | |
M | T219 | 3.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 7" | 반투명 폴리 프로필렌 | 12 | - | ₩ 7,787 | |
N | T215 | 3.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 7" | 반투명 폴리 프로필렌 | 5 | - | ₩ 7,787 | |
O | T201 | 4.375 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 8.25 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 12 | - | ₩ 10,745 | |
P | T203 | 4.375 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 8.25 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 10,745 | |
Q | T200 | 4.375 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 8.25 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 18 | - | ₩ 10,745 | |
R | T606 | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.75 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 17,622 | |
S | T602 | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.75 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 12 | - | ₩ 17,622 | |
T | 6666KC | 6.437 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 1 13 / 16 " | 10.75 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 18 | - | ₩ 21,997 | |
U | T606D | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 2.437 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 20,457 | |
V | 6654KD | 6.437 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 1 13 / 16 " | 10.75 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 12 | - | ₩ 21,997 | |
W | T612 | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.75 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 12 | - | ₩ 17,360 | |
X | T623 | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.75 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 13 | - | ₩ 12,004 | |
Y | T618 | 6.437 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.75 " | 10.75 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 18 | - | ₩ 17,622 | |
Z | 6680KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 24 | - | ₩ 37,940 | |
A1 | 6674KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 6 | - | ₩ 37,940 | |
B1 | 6676KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 12 | - | ₩ 37,940 | |
C1 | T824 | 8.75 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 2 5 / 16 " | 13 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 24 | - | ₩ 25,847 | |
D1 | T806 | 8.75 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 2 5 / 16 " | 13 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 25,847 | |
E1 | 6770AH | 11.75 " | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | 2.5 " | 12.5 " | 폴리 프로필렌 공중 합체 | 9 ~ 24 | - | ₩ 49,035 | |
F1 | 6745BA | 13 " | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | 3" | 18.5 " | 폴리 프로필렌 | 4 ~ 40 | - | ₩ 83,002 | |
G1 | 6745BF | 13 " | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | 3" | 18.5 " | 폴리 프로필렌 | 21 | - | ₩ 71,610 | |
H1 | 6745AZ | 13 " | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | 3" | 18.5 " | 폴리 프로필렌 공중 합체 | 8 ~ 32 | - | ₩ 83,002 | |
I1 | T9006 | 14 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 3.5 " | 15 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 | - | ₩ 34,615 | |
J1 | 6991TF | 14 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 3.5 " | 15 " | 폴리 프로필렌 | 1 | - | ₩ 31,955 | |
K1 | T9100 | 14 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 2" | 15 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 1 | - | ₩ 29,820 |
컴 파트먼트 박스
Flambeau 보관함 상자는 소형 전기/전자 제품, 낚시 도구, 수공구 및 의약품을 정리, 보관 및 보호하는 데 이상적입니다. 이 구획 상자는 스티렌-부타디엔 폴리머/폴리프로필렌/셀룰로오스 프로피오네이트로 만들어지며 더 나은 구성 및 품목 분류를 위해 디바이더를 이동할 수 있는 특허받은 IDS(무한 분배기 시스템) 시설이 있습니다. 또한 분리 가능한 뚜껑이 장착되어 있으며 완전히 재활용할 수 있는 생분해성 변형 제품으로 제공됩니다. TuffTainer 시리즈 구획 상자에는 다른 표준 상자에 비해 8개의 추가 상자가 포함되어 있으며 노출된 내용물의 산화 환원 반응을 방지하기 위해 무독성, 무취 증기 차폐를 제공하는 ZeRust VCI 폴리머 기술이 특징입니다. 1~40개의 구획 변형으로 제공되는 다양한 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 진공 게이지
- 전기 임팩트 렌치
- 사다리 액세서리
- 고정식 에어 탱크
- 윤활 펌프
- 가스 용접 장비
- 도르래 및 풀리
- 체인 및 공구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 포장 품질
- FALLTECH 카라비너
- ICE-O-MATIC 인라인 워터 필터
- OSG 16510 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- VULCAN HART 소자, 480V
- KERN AND SOHN 가방
- TENNSCO 닫힌 직립
- SPEARS VALVES PVC UVR 일정 40 베이지 피팅 수 어댑터, Mipt x 소켓
- FANTECH 2GMS 시리즈 가드 장착형 배기 팬
- NIBCO 단일 유연한 호스 조립체, 스테인레스 스틸
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R827 크기