부품 상자 및 상자
컴 파트먼트 박스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ST-30150TW-SB | ₩194,472 | RFQ |
A | ST-1575TW-SB | ₩241,309 | RFQ |
A | ST-30200TW-SB | ₩194,472 | RFQ |
문서 보관용 이송 튜브
문서 상자
품목 소형 부품 정리함
조정 가능한 구획 상자
Flambeau 조정 가능한 보관함 상자는 반투명 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하므로 전기, 전자 또는 낚시 부품은 물론 도구 및 의약품을 보관하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 Tuff Tainer 변형 제품은 특허 받은 ZeRust VCI 폴리머 기술로 설계되어 무독성, 무취, 유지 보수가 필요 없는 증기 차폐막을 제공하고 노출된 내용물에서 산화 환원 반응을 방지합니다. 은 제품을 보관하기 위해 최대 5년의 보관 수명을 제공하는 변색 방지 칸막이가 장착되어 있습니다. Flambeau IDS(Infinite Divider System) 시리즈 용기는 내구성 있는 화학 물질과 폴리프로필렌으로 제작되어 골이 있는 구획 위로 각 칸막이를 최대 1/16인치까지 이동할 수 있는 편안함을 제공하며 1 - 73 구획 옵션으로 제공됩니다. 1.25, 1.5 및 2인치 깊이 변형으로 제공되는 다양한 Flambeau 구획 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Flambeau 조정 가능한 보관함 상자는 반투명 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하므로 전기, 전자 또는 낚시 부품은 물론 도구 및 의약품을 보관하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 Tuff Tainer 변형 제품은 특허 받은 ZeRust VCI 폴리머 기술로 설계되어 무독성, 무취, 유지 보수가 필요 없는 증기 차폐막을 제공하고 노출된 내용물에서 산화 환원 반응을 방지합니다. 은 제품을 보관하기 위해 최대 5년의 보관 수명을 제공하는 변색 방지 칸막이가 장착되어 있습니다. Flambeau IDS(Infinite Divider System) 시리즈 용기는 내구성 있는 화학 물질과 폴리프로필렌으로 제작되어 골이 있는 구획 위로 각 칸막이를 최대 1/16인치까지 이동할 수 있는 편안함을 제공하며 1 - 73 구획 옵션으로 제공됩니다. 1.25, 1.5 및 2인치 깊이 변형으로 제공되는 다양한 Flambeau 구획 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T9500 | ₩76,492 | |||||||
B | T1002 | ₩4,847 | |||||||
C | 5007 | ₩20,667 | |||||||
D | T9007 | ₩41,667 | |||||||
E | T2003 | ₩6,825 | |||||||
F | T600 | ₩19,722 | |||||||
G | 999-2 | ₩42,735 | |||||||
H | T9101AT | ₩35,315 | |||||||
I | T9101 | ₩35,245 | |||||||
J | T7003 | ₩25,742 | |||||||
K | T5008 | ₩18,287 | |||||||
L | T4008 | ₩13,002 | |||||||
M | T4007AT | ₩13,002 | |||||||
N | 6004R | - | RFQ | ||||||
O | T9502 | ₩84,980 | |||||||
P | 4007 | ₩14,700 | |||||||
Q | 2003 | ₩7,420 | |||||||
R | 1002 | ₩7,070 | |||||||
S | T9501 | ₩75,495 | |||||||
T | T9200 | ₩61,319 | |||||||
U | T5007AT | ₩16,747 | |||||||
V | 3003 | ₩10,395 | |||||||
W | T7004 | ₩21,122 | |||||||
X | T300 | ₩11,812 | |||||||
Y | 6703TW | ₩7,314 |
컴 파트먼트 박스
드라이 스토리지 도구 상자
쌓을 수있는 구획 상자
품목 소형 부품 정리함
스타일 | 모델 | 항목 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I-BOXX53-12 | ₩95,235 | |||||
A | I-BOXX72-10 | ₩163,782 | |||||
B | L-BOXX-2 | ₩155,995 |
명확한 구획 저장 상자
보관함
중형 보관함
빈 컵
스타일 | 모델 | 색상 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ORG1A-레드 | ₩101,150 | |||||
B | ORG53- 레드 | ₩68,040 | |||||
C | ORG72- 레드 | ₩67,322 | |||||
D | ORG1A- 노란색 | ₩94,955 |
구획 보관 케이스
구획 상자 서랍
소형 부품 보관 시스템
부품 보관 유틸리티 상자
컴 파트먼트 박스
Flambeau 보관함 상자는 소형 전기/전자 제품, 낚시 도구, 수공구 및 의약품을 정리, 보관 및 보호하는 데 이상적입니다. 이 구획 상자는 스티렌-부타디엔 폴리머/폴리프로필렌/셀룰로오스 프로피오네이트로 만들어지며 더 나은 구성 및 품목 분류를 위해 디바이더를 이동할 수 있는 특허받은 IDS(무한 분배기 시스템) 시설이 있습니다. 또한 분리 가능한 뚜껑이 장착되어 있으며 완전히 재활용할 수 있는 생분해성 변형 제품으로 제공됩니다. TuffTainer 시리즈 구획 상자에는 다른 표준 상자에 비해 8개의 추가 상자가 포함되어 있으며 노출된 내용물의 산화 환원 반응을 방지하기 위해 무독성, 무취 증기 차폐를 제공하는 ZeRust VCI 폴리머 기술이 특징입니다. 1~40개의 구획 변형으로 제공되는 다양한 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Flambeau 보관함 상자는 소형 전기/전자 제품, 낚시 도구, 수공구 및 의약품을 정리, 보관 및 보호하는 데 이상적입니다. 이 구획 상자는 스티렌-부타디엔 폴리머/폴리프로필렌/셀룰로오스 프로피오네이트로 만들어지며 더 나은 구성 및 품목 분류를 위해 디바이더를 이동할 수 있는 특허받은 IDS(무한 분배기 시스템) 시설이 있습니다. 또한 분리 가능한 뚜껑이 장착되어 있으며 완전히 재활용할 수 있는 생분해성 변형 제품으로 제공됩니다. TuffTainer 시리즈 구획 상자에는 다른 표준 상자에 비해 8개의 추가 상자가 포함되어 있으며 노출된 내용물의 산화 환원 반응을 방지하기 위해 무독성, 무취 증기 차폐를 제공하는 ZeRust VCI 폴리머 기술이 특징입니다. 1~40개의 구획 변형으로 제공되는 다양한 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 색상 | 항목 | 전체 높이 | 전체 폭 | 자재 | 구획 수 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5129CL | ₩48,965 | |||||||||
B | 5127CL | ₩24,640 | |||||||||
C | 5129-1 | ₩41,825 | |||||||||
D | M824 | ₩29,627 | |||||||||
E | M812 | ₩29,627 | |||||||||
F | 5200CL | ₩17,097 | |||||||||
G | 5126CL | ₩24,640 | |||||||||
H | 5130CL | ₩48,965 | |||||||||
I | 1024-2 | ₩75,057 | |||||||||
J | T221 | ₩5,862 | |||||||||
K | T220 | ₩5,862 | |||||||||
L | T215 | ₩7,787 | |||||||||
M | T219 | ₩7,787 | |||||||||
N | T210 | ₩7,787 | |||||||||
O | T203 | ₩10,745 | |||||||||
P | T201 | ₩10,745 | |||||||||
Q | T200 | ₩10,745 | |||||||||
R | 6654KD | ₩21,997 | |||||||||
S | T623 | ₩12,004 | |||||||||
T | T606 | ₩17,622 | |||||||||
U | T602 | ₩17,622 | |||||||||
V | 6666KC | ₩21,997 | |||||||||
W | T612 | ₩17,360 | |||||||||
X | T606D | ₩20,457 | |||||||||
Y | T618 | ₩17,622 |
항목 조정 가능한 구획 상자
구획 상자 15 구획
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DWST24075 | AA6DKD | ₩ 134,260 |
부품 상자 및 상자
작은 부품 구획 상자는 상업 및 산업 응용 분야에서 정리하고 접근할 수 있도록 유지하여 소모품을 보관 및 운반하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 보관 상자를 제공합니다. 횃불, 이클립스, 클라인 도구, 스탠리 등. 그들은 찌그러짐, 긁힘, 오일 및 화학 물질에 대한 저항성을 위해 폴리머/플라스틱 구조를 가지고 있습니다. 이 상자에는 보관 및 운송 중에 도구와 하드웨어를 제자리에 유지하기 위한 조절식 또는 고정식 구획과 칸막이가 있습니다. ESD 보관함은 축적된 정전기를 분산시켜 정전기 방전(ESD)을 완화합니다. 1.25인치에서 16인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 구획 상자 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 하수구
- 키 컨트롤 식별
- 윤활유 보관 및 분배
- 차량 진단 및 검사
- 수직 핸들 토글 클램프
- 패스너 구색
- 끌
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- HUOT 드릴 디스펜서
- PROTO 필러 게이지 세트
- DAYTON 풋 가위, 최대 16 게이지 전단 용량
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 백헤드 볼트 너트
- KIPP K0269, M12 나사산 크기 조절 핸들
- DIXON 임업 소방 호스
- KLEIN TOOLS 매다는 사람
- GORLITZ 저크 피팅
- SPEARS VALVES CPVC 핫탭 안장, FKM
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트