OSG 16510 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
필터
마침 : V 코팅 , 목록 번호: 16510 , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1651000508 | 미터법 거친 | 3 | 69mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 25mm | ₩ 45,657 | |
A | 1651000808 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 30mm | ₩ 54,197 | |
A | 1651002308 | 미터법 거친 | 3 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 43mm | ₩ 238,227 | |
A | 1651001008 | 미터법 거친 | 3 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 35mm | ₩ 65,625 | |
A | 1651002508 | 미터법 거친 | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 44mm | ₩ 331,555 | |
A | 1651002908 | 미터법 거친 | 3 | 160mm | 3.00mm | D8 | 19.30mm | M24 | 51mm | ₩ 473,655 | |
A | 1651002108 | 미터법 거친 | 3 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 36mm | ₩ 168,787 | |
A | 1651000308 | 미터법 거친 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 45,010 | |
A | 1651001308 | 미터법 거친 | 3 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 39mm | ₩ 91,472 | |
A | 1651000108 | 미터법 거친 | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | ₩ 55,369 | |
A | 1651002708 | 미터법 거친 | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 25.00mm | M22 | 44mm | ₩ 362,075 | |
A | 1651001708 | 미터법 거친 | 3 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ₩ 100,695 | |
A | 1651001908 | 미터법 거친 | 3 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 36mm | ₩ 152,862 | |
A | 1651000908 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 35mm | ₩ 60,410 | |
A | 1651001508 | 미터법 정밀 | 3 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ₩ 100,695 | |
A | 1651001108 | 미터법 정밀 | 3 | 100mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 39mm | ₩ 83,125 | |
A | 1651002808 | 미터법 정밀 | 4 | 140mm | 1.50mm | D6 | 19.30mm | M24 | 51mm | ₩ 473,637 | |
A | 1651001608 | 미터법 정밀 | 3 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ₩ 100,695 | |
A | 1651001808 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 36mm | ₩ 152,862 | |
A | 1651001408 | 미터법 정밀 | 3 | 100mm | 1.00mm | D5 | 9.32mm | M12 | 32mm | ₩ 117,914 | |
A | 1651000408 | 미터법 정밀 | 3 | 69mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 25mm | ₩ 47,950 | |
A | 1651000608 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.50mm | D3 | 6.40mm | M6 | 30mm | ₩ 60,794 | |
A | 1651002208 | 미터법 정밀 | 4 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 43mm | ₩ 238,227 | |
A | 1651001208 | 미터법 정밀 | 3 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 39mm | ₩ 83,125 | |
A | 1651000708 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 30mm | ₩ 50,207 | |
A | 1651002408 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 44mm | ₩ 331,607 | |
A | 1651002008 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 36mm | ₩ 168,787 | |
A | 1651002608 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 44mm | ₩ 362,092 | |
A | 1651000208 | 미터법 정밀 | 3 | 63mm | 0.50mm | D3 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 50,662 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트 절단기
- 방수포
- 식사 배달 카트
- 휴대용 전원
- 소용돌이 튜브
- 파이프피팅 및 커플링
- 장갑 및 손보호 장비
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 사무용 가구
- APPROVED VENDOR 크로스, 메탈, 블랙
- ALDEN 양단 및 전력 추출기 비트 드릴 / 추출기 세트
- APPROVED VENDOR 슬립 온 플랜지, 클래스 150, 블랙 스틸
- THOMAS & BETTS 케이블 타이
- DIXON 강성 수형 어댑터
- SPEARS VALVES PVC 클리어 Y 체크 밸브, 트루 유니온 소켓 엔드, FKM
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- HUMBOLDT 환류 추출기 세트
- MASTER LOCK 6127 웨더 터프 자물쇠 키가 다름
- JUSTRITE 램프