그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16510 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 9.70mm |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 39mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651002308 | 미터법 거친 | 3 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 43mm | ₩ 245,805 | |
1651002408 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 44mm | ₩ 331,607 | |
1651002508 | 미터법 거친 | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 44mm | ₩ 340,165 | |
1651002608 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 44mm | ₩ 362,092 | |
1651000108 | 미터법 거친 | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | ₩ 55,370 | |
1651000208 | 미터법 정밀 | 3 | 63mm | 0.50mm | D3 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 51,187 | |
1651000308 | 미터법 거친 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | ₩ 45,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.