그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보관함 |
색상 | 초기화 |
구획 깊이 | 5-15 / 16 " |
구획 높이 | 1-7 / 16 " |
구획 폭 | 11-15 / 16 " |
자재 | 셀룰로오스 프로 피오 네이트 |
구획 수 | 1 |
분리 가능한 분배기 수 | 0 |
외부 높이 | 1 11 / 16 " |
외부 길이 | 6.187 " |
바깥 쪽 너비 | 12.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 23.22 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 색상 | 항목 | 전체 높이 | 전체 폭 | 자재 | 구획 수 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6680KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 24 | - | ₩ 37,940 | ||
6674KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 6 | - | ₩ 37,940 | ||
6676KC | 8.75 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 2 13 / 16 " | 13 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 12 | - | ₩ 37,940 | ||
6666KC | 6.437 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 1 13 / 16 " | 10.75 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 18 | - | ₩ 21,997 | ||
6654KD | 6.437 " | 초기화 | 컴 파트먼트 박스 | 1 13 / 16 " | 10.75 " | 스티렌 부타디엔 공중 합체 | 12 | - | ₩ 21,997 | ||
6770AH | 11.75 " | 회색 | 컴 파트먼트 박스 | 2.5 " | 12.5 " | 폴리 프로필렌 공중 합체 | 9 ~ 24 | - | ₩ 49,035 | ||
T200 | 4.375 " | 투명한 | 컴 파트먼트 박스 | 1.375 " | 8.25 " | 반투명 폴리 프로필렌 | 18 | - | ₩ 10,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.