VESTIL MMJ 시리즈 기계 기계 잭
필터
색: 파란색 , 핸들: 가능 , 잭 전원 유형: Manual , 잭킹 핸들 길이: 13 , 재료: 강철
스타일 | 모델 | 최소 잭 높이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 최대 리프팅에 필요한 힘. 짐 | 대형 러너에서 베이스 플레이트까지 | 부하 용량 | 최대 잭 높이 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MMJ-3 | 23.63 " | 4" | 4 5 / 16 " | 63의 파운드. | 2 3 / 8 " | 3000의 파운드. | 35.44 " | 11.8125 " | ₩ 502,040 | |
B | MMJ-10 | 28.75 " | 5 3 / 8 " | 6 5 / 8 " | 90의 파운드. | 3 1 / 4 " | 10000의 파운드. | 42.31 " | 13.5625 " | ₩ 702,316 | |
C | MMJ-6 | 29 " | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 79의 파운드. | 3" | 6000의 파운드. | 42.94 " | 13.9375 " | ₩ 549,665 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유출 제어 액세서리
- 고정식 가스 검지기
- 주철 막대 주식
- 루버 플랜지 키트
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 통신 도구
- 제품식별표
- 지게차 및 지게차 부착물
- 호스 턱받이 및 소화전
- 전선
- PROTO 플렉스 점화 플러그 소켓
- MILLER BY HONEYWELL 조정 가능한 상부 마스트
- HAYWARD BYCS 시리즈 버터 플라이 밸브
- VICKERS 베인 펌프 9 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- WATTS 탄소 블록 필터
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 4홈 기존 스톡 시브
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓
- BISHAMON INDUSTRIES 직사각형 회전 플랫폼
- REMCO 나사산 핸들이 있는 나일론 스크레이퍼
- WEG 접촉기 블록