항목 | 잭 스탠드 |
베이스 길이 | 5 3 / 8 " |
기본 너비 | 6 5 / 8 " |
생산 능력 | 5 톤 |
색상 | 파란색 |
최대 리프팅에 필요한 힘. 짐 | 90의 파운드. |
처리 | 가능 |
높이 | 42.312 " |
주택 자재 | 강철 |
잭 메커니즘 | 래칫 |
잭 전원 유형 | Manual |
잭킹 핸들 길이 | 13 |
재킹 메커니즘 | 래칫 |
대형 러너에서 베이스 플레이트까지 | 3 1 / 4 " |
길이 | 13 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
낮은 높이 | 28 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 잭 높이 | 42.31 " |
맥스. 여행 거리 | 13.5625 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 잭 높이 | 28.75 " |
과부하 보호 | 가능 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mmj-10.pdf |
올려 진 높이 | 42 5 / 16 " |
여행 & 티켓 | 13-9 / 16 " |
여행 크기 | 13 9 / 16 " |
폭 | 13.625 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 107.47 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 34.61 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.