ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 미터법 중공 펀치 커팅 헤드
Allpax 메트릭 중공 펀치 절단 헤드에는 다음이 포함됩니다. 올팍스 AX1360, AX1361, AX1362 & AX1370 모델. 유체 전달 응용 분야에서 구멍을 만들기 위해 표면에 구멍을 뚫습니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 지름 | 높이 | 조각 없음 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1384 | - | 42mm | 1.7 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 59,560 | |
B | AX1373 | - | 20mm | 1" | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
C | AX1386 | - | 46mm | 1.7 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 59,560 | |
D | AX1385 | - | 44mm | 1.7 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 59,560 | |
E | AX1383 | - | 40mm | 1.5 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 49,959 | |
F | AX1382 | - | 38mm | 1.5 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 49,959 | |
G | AX1381 | - | 2mm | 1.5 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 49,959 | |
H | AX1380 | - | 34mm | 1.5 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 49,959 | |
I | AX1379 | - | 32mm | 1.5 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
J | AX1378 | - | 30mm | 1.3 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
K | AX1377 | - | 28mm | 1.3 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
L | AX1376 | - | 26mm | 1.3 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
M | AX1375 | - | 24mm | 1.3 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
N | AX1374 | - | 22mm | 1.3 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 40,060 | |
O | AX1372 | - | 18mm | 1" | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 29,339 | |
P | AX1388 | - | 50mm | 1.7 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 59,560 | |
Q | AX1371 | - | 16mm | 1" | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 29,339 | |
R | AX1370 | - | 14mm | 1" | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 29,339 | |
S | AX1369 | - | 12mm | 1" | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 29,339 | |
T | AX1368 | - | 10mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
U | AX1367 | - | 9mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
V | AX1366 | - | 8mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
W | AX1365 | - | 7mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
X | AX1364 | - | 6mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
Y | AX1363 | - | 5mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
Z | AX1362 | - | 4mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
A1 | AX1361 | - | 3mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
B1 | AX1360 | - | 2mm | 0.6 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 24,520 | |
C1 | AX1387 | - | 48mm | 1.7 " | - | 임페리얼/미터법 | ₩ 59,560 |
특징
- Allpax 메트릭 중공 펀치는 플랜지 개스킷에 빠르고 정밀한 펀칭 구멍을 만드는 데 사용됩니다.
- 이 교체용 중공 펀치 커팅 헤드는 단일 작업으로 단일 직경 구멍(볼트홀)과 이중 직경 링(와셔)을 모두 펀칭할 수 있는 고유한 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 속이 빈 절단 헤드는 최고의 성능을 위해 날카롭게 유지되는 강화 강철로 만들어졌습니다.
- 특허받은 잠금 시스템은 절단 헤드의 빠른 교체를 용이하게 합니다.
- 그들은에 장착됩니다 올팍스 핸들 및 타격하기 전에 개스킷 재료에 위치 올팍스 해머 또는 망치.
- Allpax 메트릭 중공 펀치에는 직경이 2mm에서 50mm 범위인 커팅 헤드가 있습니다.
자주 묻는 질문
할로우 펀치와 아크 펀치의 차이점은 무엇입니까?
중공 펀치는 판금 또는 가죽과 같은 플랜지 개스킷에 정밀한 펀칭 구멍을 만드는 데 사용되는 반면 아치 펀치는 기본적으로 가죽 가공 응용 프로그램에 사용되는 날카롭게 원형 튜브 펀치입니다. 이 두 펀치는 거의 동일한 기능을 수행하며 날카로운 못, 볼트 및 핀을 제거하는 것과 함께 개스킷 재료를 쉽게 절단할 수 있는 날카롭고 미세한 절단면을 가지고 있습니다.
도브테일 펀치와 중공 펀치의 차이점은 무엇입니까?
도브테일 펀치는 개스킷의 외경이 절단할 재료의 폭보다 클 때 맞물린 도브테일 조인트를 제작하는 데 이상적입니다. 이 장치는 연속 작업 중에 최대의 편안함을 제공하기 위해 패딩 처리된 고무 그립이 특징입니다. 반면 중공 펀치는 한 번의 작업으로 단일 직경 구멍(볼트 구멍)과 이중 직경 링(와셔)을 만드는 데 이상적입니다. 플랜지 개스킷에 빠르고 정확한 홀 펀칭이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UV 시스템 액세서리
- 브리더
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 기어 로커
- 냉매 회수 실린더
- 용접헬멧/용접보호구
- 고정 도구 액세서리
- 스타터 및 접촉기
- 실내공기질 테스터
- 페인트 및 배경 화면 도구
- PARKER 수 육각 니플
- DASCO PRO 롱 콜드 끌
- WIHA TOOLS 절연 멀티 비트 스크루 드라이버
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 아치 펀치
- BRADY 입구 보호대 36 인치 길이 18 인치
- JAMCO 모델 NE 5 선반 스톡 카트
- EATON 55 시리즈 광전 센서
- TAPMATIC 뒤 턱
- ALLEGRO SAFETY 브로우가드 렌즈
- SMC VALVES 진공계