항목 | 잭 스탠드 |
기본 크기 | 11 x 11 " |
건설 | 강철 |
리프팅 용량 | 스탠드 당 4.5 개 |
최대 리프팅 높이. | 16.5 " |
최소 리프팅 높이 | 9.5 " |
안장 크기 (인치) | 2-3 / 4 x 4 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 안장 크기 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14720 | 스탠드 당 2.5 개 | 21.5 " | 13 " | 4 x 3-3 / 4 | ₩ 485,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.