AME 콤비 타이어 비드 브레이커
AME Combi 타이어 비드 브레이커는 외경이 최대 25인치인 농업 및 건설 휠의 비드 브레이커에 이상적입니다. 이 도구는 휠을 유압식으로 고정한 다음 11톤의 생성된 힘으로 비드를 깨뜨립니다. XNUMX피스, XNUMX피스, XNUMX피스 휠을 다룰 수 있습니다.
AME International은 50년 넘게 타이어 및 휠 서비스 제품을 생산해 왔습니다. 미국 플로리다주 브룩스빌에 본사를 두고 있는 AME 제품은 운송, 자동차 및 물류 산업에 도움이 됩니다. 상세 보기
AME International의 제품 라인에는 서비스 잭, 유압 크레인 잭, 차량 스탠드, 타이어 척 및 팽창기 등이 포함됩니다. 브랜드의 잭 스탠드 트럭, 지게차 또는 트레일러를 들어 올리는 데 사용되며 최대 20톤을 처리할 수 있습니다. 이 잭 스탠드는 마모를 방지하기 위해 베이스가 분체 코팅되어 있고 녹을 방지하기 위해 아연 도금 포스트가 있습니다. AME 그리퍼 3점 접촉이 있어 타이어를 단단히 고정할 수 있습니다. 먼 거리에서도 선명한 시야를 확보할 수 있는 카메라 시스템이 포함되어 있습니다. 이 그리퍼에는 간편한 온/오프 후크 부착 장치가 있어 채석장 및 광산 현장에서 사용하기에 이상적입니다.
AME 파트 번호은 동등한 Speedaire 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 차량 유지 관리 품목을 찾고 있다면 가능성이 높습니다. Raptor Supplies 이에 상응하는 차량 스탠드와 타이어 그리퍼를 보유하고 있습니다.
AME 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
AME TorqIT 렌치는 120~3000lb-ft 범위의 토크 등급으로 제공됩니다. 이 제품에는 8시간 이내에 0%에서 100%까지 충전되는 XNUMXAh 배터리가 있습니다. 이 렌치는 I에서 교정됩니다....더 읽기
이 광산 리프팅 잭은 60, 100, 150 및 200톤 용량으로 제공됩니다. 세 가지 위치 핸들을 사용하면 쉽게 뒤로 기울이고 이동할 수 있습니다.
AME Combi 타이어 비드 브레이커는 외경이 최대 25인치인 농업 및 건설 휠의 비드 브레이커에 이상적입니다. 이 도구는 휠을 유압식으로 고정한 다음 11톤의 생성된 힘으로 비드를 깨뜨립니다. XNUMX피스, XNUMX피스, XNUMX피스 휠을 다룰 수 있습니다.
유압 잭을 선택할 때 차량의 무게를 고려하십시오. 이러한 AME 타이어 도구는 리프팅 용량에 따라 등급이 지정되므로 차량 중량을 안전하게 들어 올릴 수 있는 도구를 선택하십시오.
브랜드의 플로어 잭은 더 크고 안정적이며 대부분의 차량 유형에 적합합니다. 병 잭은 더 작고 휴대성이 뛰어나므로 소형 차량 및 응급 상황에 이상적입니다.
AME 공압식 유압 펌프는 압축 공기를 사용하여 유압을 생성하고 유압 시스템으로 전달합니다.
AME International 차량을 부식성 물질이 없는 건조하고 깨끗한 장소에 보관하세요. 잔해물이 없는지 확인하고 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
AME 휠 돌리에는 부드럽고 손상되지 않는 캐스터가 있어 올바르게 사용할 경우 타이어나 바닥이 손상되지 않습니다.