AIRMASTER FAN 하이 스탠드 모델 다이렉트 드라이브 에어 블래스터
필터
블레이드 재질 : 캐스트 알루미늄 , 하우징 재질: 강철 , 속도 수: 1
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 블레이드 직경 | 크기 | 유량 | 블레이드 수 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21410 | 115 / 230 VAC | 42 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 17,465,890 | RFQ
|
A | 21382 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 11,694,836 | RFQ
|
A | 21390 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 9,087,272 | RFQ
|
A | 21332 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 7,544,727 | RFQ
|
A | 21392 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 14,631,272 | RFQ
|
A | 21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,633,454 | RFQ
|
A | 21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,736,436 | RFQ
|
A | 21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,580,654 | RFQ
|
A | 21320 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,101,963 | RFQ
|
A | 21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 6,485,818 | RFQ
|
A | 21370 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 9,760,290 | RFQ
|
A | 21340 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 9,313,309 | RFQ
|
A | 21380 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 8,685,090 | RFQ
|
A | 21322 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 7,222,981 | RFQ
|
A | 21362 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 10,635,927 | RFQ
|
A | 21330 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 6,522,472 | RFQ
|
A | 21360 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 7,619,054 | RFQ
|
A | 21352 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 7,904,145 | RFQ
|
A | 21350 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 6,783,127 | RFQ
|
A | 21603 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 20000cfm | 6 | 3 | 84 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 12,617,309 | RFQ
|
A | 21631 | 230 / 460 VAC | 48 " | 53 x 55-1 / 2 x 93 형 | 37000cfm | 6 | 7-1/2 | 105 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 16,835,636 | RFQ
|
A | 21413 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 10,866,036 | RFQ
|
A | 21371 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 7,637,381 | RFQ
|
A | 21391 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 8,585,309 | RFQ
|
A | 21393 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 9,241,018 | RFQ
|
A | 21373 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 9,323,490 | RFQ
|
A | 21601 | 230 / 460 VAC | 36 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 20000cfm | 6 | 3 | 84 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 10,325,381 | RFQ
|
A | 21381 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 8,368,436 | RFQ
|
A | 21361 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 7,303,418 | RFQ
|
A | 21621 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 28000cfm | 6 | 5 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 11,960,581 | RFQ
|
A | 21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 6,490,909 | RFQ
|
A | 21321 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,057,163 | RFQ
|
A | 21323 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 7,315,636 | RFQ
|
A | 21343 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 8,796,072 | RFQ
|
A | 21351 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 6,739,345 | RFQ
|
A | 21363 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 9,552,581 | RFQ
|
A | 21411 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 10,481,163 | RFQ
|
A | 21623 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47 x 55-1 / 2 x 86 형 | 28000cfm | 6 | 5 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 15,547,636 | RFQ
|
A | 21353 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35 X 55 X 74 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 7,996,800 | RFQ
|
A | 21633 | 230 / 460 VAC | 48 " | 53 x 55-1 / 2 x 93 형 | 37000cfm | 6 | 7-1/2 | 105 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 17,982,109 | RFQ
|
A | 21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,556,218 | RFQ
|
A | 21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,712,000 | RFQ
|
A | 21313 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,646,690 | RFQ
|
A | 21331 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 6,442,036 | RFQ
|
A | 21383 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41 X 55 X 80 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 9,009,890 | RFQ
|
A | 21341 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 7,104,872 | RFQ
|
A | 21333 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 7,605,818 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마스킹 테이프
- 정밀 측정 도구 키트
- 어쿠스틱 부스
- 조도 측정기
- 수위 제어
- 싱크대/급수대
- 냉각 팬 및 액세서리
- 진동기
- 도관 마운팅
- 코크스 및 실란트
- KEN-TOOL 타이어 다리미 세트
- BONDHUS 절연 드라이버 세트
- POWERMATIC 전기 대패
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TredTrak 케이블 보호 시스템
- ZURN 소변기 재건 키트 1.5 갤런
- PALMGREN 수직 도구실 톱
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 레지던트
- THOMAS & BETTS XJG24 시리즈 유니버설 커플링
- BEL-ART - SCIENCEWARE 벌브 피펫터
- INGERSOLL-RAND 스로틀 밸브