AIRMASTER FAN 21322 에어 블래스터, 다이렉트 드라이브, 하이 스탠드, 1상, 프로펠러 직경 24인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
Dimensions | 29 X 55 X 68 " |
유량 | 6500cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
주택 자재 | 강철 |
블레이드 수 | 4 |
속도의 수 | 1 |
전력 정격 | 1/2 |
소음 수준 | 80 dB |
속도 | 1725 RPM |
정격 전압 | 115 / 230 VAC |
원산지 | US |
모델 | 정격 전압 | 블레이드 직경 | Dimensions | 유량 | 블레이드 수 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,580,654 | RFQ
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,556,218 | RFQ
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 6,485,818 | RFQ
|
21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 6,490,909 | RFQ
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,736,436 | RFQ
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,712,000 | RFQ
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,633,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.