그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 바이스 |
자료 유형 | 클램프 온 스위블 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
턱 얼굴 | 그루브 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 2.5 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 2-1 / 8 " |
장착 구멍 직경 | 0 |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 1 |
전체 높이 | 5.375 " |
전체 길이 | 10.125 " |
전체 폭 | 10.25 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 45 학위 |
인후 깊이 | 1.75 " |
UPC | 019907631989 |
바이스 유형 | 슈퍼 주니어 |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CZ |
A. 이 경량 Wilton 바이스는 구상흑연주철로 제작되어 구조적 강성을 제공합니다.
A. 이 Wilton 바이스는 2-1/2인치의 최대 개방과 2-1/8인치의 목 깊이를 위한 1-3/4인치 턱 너비를 가지고 있습니다.
A. 이 Wilton Tools CBV-65 휴대용 바이스 클램프의 밀폐형 디자인은 오염 물질의 유입을 방지하고 원활한 작동을 위해 내부에 윤활유를 유지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.