그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 오픈 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15도 및 75도 |
조각 수 | 9 |
길이 범위 | 3에서 4-7 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 렌치 | 7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 헤드 각도 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J3200D | 15도 및 60도 | 13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 " | ₩ 200,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.