벤치 바이스
콤비네이션 바이스, 헤비 듀티, 8인치 턱 너비, 최대 6 3/4인치 열리는
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1780 | CH9ABN | ₩ 1,887,095 |
벤치 바이스
벤치 바이스는 파일링, 해머링, 드릴링 및 톱질 중에 작업물과 부품을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 벤치 바이스는 최대 75000psi의 인장 강도를 갖는 낙하 단조 주철/강으로 만들어지며 작업 영역을 늘리기 위해 매우 깊은 목이 있는 강화 강철 조가 특징입니다. 일부 모델에는 이중 잠금 볼트가 있는 회전 베이스와 1도 단위로 개체를 정확하게 배치할 수 있는 대형 앤빌이 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 벤치 바이스를 제공합니다. 서부 제국, 윌튼, 진드기의 그리고 Palmgren. 윌턴 양탄자 조합 파이프 및 벤치 바이스는 원형 채널 설계를 특징으로하며 뒤쪽에 바이스 너트가 고정되어 최대 30000psi의 직선 당김 및 클램핑 힘을 제공합니다. 이 바이스는 완전히 밀폐 된 스핀들과 너트 어셈블리를 갖추고있어 이물질의 유입을 방지하여 윤활유의 긴 수명을 보장합니다. 우리는 또한 회전 벤치 바이스를 제공합니다 팜그렌 헤드를 회전시키고베이스를 최대 360도 회전시켜 작업 물을 45도 간격으로 잠글 수 있습니다. 이를 통해 바이스 조를 파이프 또는 기타 원형 물체를 잡기위한 파이프 및 V- 조로 구성 할 수 있습니다. 사다리꼴 리드 나사산 나사가 장착되어있어 과도한 하중을 견디고 안전한 장착을 위해베이스의 볼트 러그를 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 기계
- 브론즈
- 팬 속도 제어
- 컴패니언 플랜지
- 도구 검색
- 벤트 밸브
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- MILLER BY HONEYWELL 랜야드 배치
- MERIT 고급 아버 마운트 샌딩 디스크
- HALLOWELL 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 통풍 도어
- COOPER B-LINE B503L 시리즈 XNUMX홀 오른쪽 거싯 코너 연결
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 12 연속 힌지 대형 벽 장착 인클로저
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 5 홈 QD 도르래
- YSI 유리 전도도 전지
- GRAINGER 티슈 페이퍼 시트
- QMARK 전기 도롱뇽 히터
- LB WHITE 팬 블레이드