항목 | 휴대용 바이스 |
자료 유형 | 변화 없는 |
바디 캐스팅 | 30,000의 PSI |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | Fixed |
턱 폭 | 2.5 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 2-1 / 2 " |
잠금 볼트 수 | 0 |
장착 지점 수 | 1 |
전체 높이 | 4-5 / 16 " |
전체 길이 | 7.875 " |
전체 폭 | 6" |
파이프 용량 | 5/8 ~ 13/16 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
인후 깊이 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8205700030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.