NOTRAX 쿠션 스탯 정전기 방전 매트
스타일 | 모델 | 색상 | 가장자리 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 825R0036BL | 검정 | - | - | - | 91 cm x 18.3m | ₩ 1,141,330 | RFQ
|
A | 825C0036BL | 검정 | - | - | - | 선형 미터당 91cm | ₩ 73,538 | RFQ
|
B | 825S0035BL | 검정 | 경 사진 | 5ft. | 양각 조약돌 | - | ₩ 137,147 | |
C | 825R0036BY | 블랙 / 옐로우 | 경 사진 안전 | 60ft. | 조약돌 엠보싱 | - | ₩ 1,422,610 | |
A | 825C0036BY | 블랙 / 옐로우 | - | - | - | 선형 미터당 91cm | ₩ 79,927 | RFQ
|
D | 825S0035BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 5ft. | 양각 조약돌 | - | ₩ 137,147 | |
E | 825R0036GY | 회색 | 경 사진 안전 | 60ft. | 조약돌 엠보싱 | - | ₩ 1,422,610 | |
E | 825S0035GY | 회색 | 경 사진 | 5ft. | 양각 조약돌 | - | ₩ 137,147 | |
A | 825C0036GY | 회색 | - | - | - | 선형 미터당 91cm | ₩ 73,538 | RFQ
|
쿠션 스탯 정전기 방전 매트
NoTrax 쿠션 스탯 정전기 방전 매트는 전자 회로가 손상되지 않도록 정전기를 흡수하도록 특별히 설계되었습니다. 방향성이 없는 조약돌 조각 상단 표면으로 저항력을 제공하는 피로 방지 특성이 특징입니다. 그들은 확실한 발판에 적합하고 청소하기 편합니다. 이 피로 방지 매트는 내구성 있는 마모를 제공하고 인장 강도와 인열 저항에서 경쟁 제품을 능가하는 강력한 보호 상단 레이어로 구성된 특허 받은 Dyna-Shield PVC 폼을 사용합니다. 5인치 및 60인치 길이로 제공되는 다양한 매트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- V- 벨트 풀리
- 전동 댐퍼 액세서리
- 체인
- 냉각수 탱크
- 새들 밸브
- 실험실 장비
- 유출방지용품
- 여과기
- 환풍
- 용접 오븐 및 액세서리
- VNE STAINLESS 긴 페룰
- SNAP-LOC 링으로 E-Fitting
- ICM 다단계 유선 저전압 WiFi 서모 스탯
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 6
- DAYTON 모터 장착베이스
- HAMILTON 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 5-1 / 8W
- HOFFMAN 유형 1 XNUMX도어 프리 스탠드 인클로저 패널
- ANVIL 배수 티셔츠
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- Cementex USA 안전 안경