HAMILTON 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 5-1 / 8W
필터
브레이크 타입 : 얼굴 접촉 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 허브 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 4-1/8" x 6-1/8" , 정격 부하: 2900의 파운드 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 장착 유형: 상판 , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 4-1/8" x 6-1/8" , 전체 높이: 18.5 " , 플레이트 크기: 6-1/8" x 7-1/2" , 플레이트 두께: 0.5 " , 플레이트 유형: D , 플라이: 6 , 경주로: 정밀 볼 , 온도. 범위: -30도 ~ 120도 F , 트레드: 톱니 , 휠 베어링: 정밀 테이퍼 볼 , 바퀴 직경: 16 " , 바퀴 폭: 5.125 "
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S-7516-SPRT | 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 | ₩ 1,795,692 | |
A | S-7516-SPRT-4SL-FCB | 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 (브레이크 포함) | ₩ 2,157,330 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 브로치 홀더
- 보안 씰
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 클립 베어링
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 기계공작 액세서리
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 환풍
- 골재 테스터
- 텀블러 및 미디어
- LEGRIS 남성 분지 티
- ANSELL PVC 방한 장갑
- TENNSCO 대량 저장 랙 스타터 장치
- MULTIFAN 수직 재순환 팬
- AMERICAN TORCH TIP 전극 확장 Hypertherm
- ICM 팬 송풍기 제어
- ABUS 키가 다른 오픈 걸쇠 자물쇠
- Arrow Pneumatics F7 시리즈 투인원 유착 필터, 고유량
- PARKER 튜브 클램프 키트
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 60 체인