항목 | 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | D |
허브 색상 | 검정 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 4-1 / 2 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8" x 6-1/8" |
정격 하중 | 2900의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
실장 형 | 상판 |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8" x 6-1/8" |
전체 높이 | 18.5 " |
플레이트 크기 | 6-1/8" x 7-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | D |
플라이 | 6 |
경마장 | 정밀 볼 |
온도. 범위 | -30도 ~ 120도 F |
타이어 림 Dia. | 8" |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 볼 |
휠 지름 | 16 " |
휠 너비 | 5.125 " |
선박 중량 (kg) | 29.12 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S-7516-SPRT-4SL-FCB | 스위블 솔리드 고무 휠 캐스터 (브레이크 포함) | ₩ 2,341,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.