EATON CS-SP-1 시리즈 분할 코어 전류 센서
Eaton CS-SP-1 시리즈 스플릿 코어 전류 센서는 전기 회로의 전류 흐름을 측정하고 산업용 장비의 전력 사용량을 모니터링할 뿐만 아니라 전기 시스템의 과부하 또는 결함 상태를 감지 및 방지합니다. 이 센서는 쉽게 설치할 수 있는 분할 코어를 사용합니다....이온을 기존 도체에 연결하여 분리할 필요가 없습니다. 산업용 제어 시스템, 전력 모니터링 및 에너지 관리 시스템을 포함한 애플리케이션을 위한 다양한 전류 측정 장치와 함께 작동합니다. 이러한 스플릿 코어 전류 센서에는 온도 보상, 필터링 및 오류 감지 기능도 포함되어 있어 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-1-100-333MV | ₩ 177,884 | RFQ
|
A | CS-SP-1-080-333MV | ₩ 177,884 | RFQ
|
A | CS-SP-1-030-333MV | ₩ 177,884 | RFQ
|
A | CS-SP-1-060-333MV | ₩ 177,884 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 센서는 도체를 통해 흐르는 전류에 의해 생성된 자기장을 측정하여 작동합니다.
- 그들은 도체의 반대쪽에 위치한 코어와 코일로 구성됩니다.
- 전류가 도체를 통해 흐르면 코어를 통과하는 자기장이 생성됩니다.
- 코일은 자기장을 감지하고 자기장에 비례하는 전류를 생성합니다.
- 전류는 이제 센서의 전자 회로에 의해 증폭되고 처리되어 출력 신호를 생성합니다.
- 이 출력 신호는 컨덕터의 전류를 측정하거나 다른 장치와 인터페이스하는 데 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
스플릿 코어 센서에 대해 어떤 전류 측정 장치를 선택해야 합니까?
장치의 선택은 센서가 사용되는 시스템의 응용 프로그램 및 요구 사항에 따라 달라집니다. 이를 위해 사용자는 다음과 같은 다양한 전류 측정 장치를 사용할 수 있습니다.
- 디지털 패널 미터: 이 장치는 전류를 실시간으로 모니터링하고 출력을 디지털 형식으로 표시합니다.
- 데이터 로거: 이 장치는 일정 기간 동안 현재 측정 데이터를 기록할 수 있으므로 나중에 분석하고 추세를 식별할 수 있습니다.
- 제어 시스템: 현재 측정값은 제공된 데이터를 기반으로 적절한 조치를 취할 수 있도록 PLC와 같은 산업용 컨트롤러에 입력으로 공급될 수 있습니다.
- 전력 모니터링 시스템: 이 시스템은 전류 및 전압 측정, 역률 및 에너지 소비와 같은 에너지 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 전류 송신기: 이 장치는 전류 측정을 다른 장치와 인터페이스하는 데 사용할 수 있는 표준 출력 신호로 변환합니다.
- SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템: 이 장치는 현재 측정값을 제어 알고리즘의 입력으로 공급하여 산업 프로세스를 모니터링하고 제어합니다.
과전류 검출이란?
많은 스플릿 코어 전류 센서에는 도체를 통해 흐르는 전류가 특정 수준을 초과할 때 감지할 수 있는 과전류 보호 기능이 장착되어 있습니다. 이는 시스템의 단락 또는 기타 오류 조건과 같은 오류를 나타내며 사용자가 효과적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캠 및 그루브 개스킷
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 아크 플래시 후드
- 왁스 및 클리너
- 파이프 피팅 절연
- 파이프/튜브/절연
- 파일
- 중앙 장비
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 용접 화학
- MUSTEE 다용도 싱크, 정사각형
- TENNSCO 통풍 상자 보관함
- KTI 임팩트 소켓, 1/2 "드라이브 크기
- FERVI 탈지제 청소 탱크
- NOTRAX Skywalker PUR ESD 건조 지역 매트
- WATTS 점보 카트리지
- ANVIL Ta 조정 가능한 파이프 지지대
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 메트릭 소켓 세트
- ZURN 욕실 수도꼭지
- TB WOODS 도르래 키트