ZURN 욕실 수전
필터
응낙: Califonia 건강 및 Saftety 코드 § 116875; 버몬트 9 Vca § 2470h , 연결: 1 / 2 "NPT , 수도꼭지 작동: 측광 , 수도꼭지 분출구: 세련된 크롬 , 마치다: 크롬 도금 , 핸들 재질: 황동 , 손잡이 유형: 푸시 , 키: 5 5 / 16 " , 핸들 수: 1 , 출구 유형: 화난 , 전체 높이: 5.625 " , 도달하다: 5 1 / 8 " , 밸브 유형: 측광 , 전압: 7V DC , 보증: 3 년
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 유량 | 실장 형 | 구멍 수 | 전원 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z6950-XL-S-CP4-F-MV | - | 0.5gpm | - | 4 | 4 AA 건전지 | - | ₩ 965,912 | |
B | Z6915-XL-CWB | 황동 | 1.5gpm | 갑판 | 3 | 배터리, 하드와이어 | 6 3 / 4 " | ₩ 510,490 | RFQ
|
C | Z80300-XL | 낮은 납 황동 | 0.5gpm | 벽 | 1 | - | 3.875 " | ₩ 301,472 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휠 돌리
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 도랑 삽
- 스프링클러 와이어 및 관개 케이블
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 비닐
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 온도 제어
- 퓨즈
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- VULCAN 자동 부싱 침수 히터
- BRADY 검사 기록 태그, 날짜 수락 거부
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 범용 마운트, 6" 보어 직경
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20방향 토글 스위치, PreSwitch 시리즈, XNUMXA
- ASHLAND CONVEYOR 각도 끝 정지
- PETERSEN PRODUCTS 161-5 시리즈 리프트 백
- FOL-DA-TANK 쓰레기 봉투
- WOODHEAD 130180 시리즈 하우징
- EATON VCP-W 시리즈 전면 커버
- DAYTON 스트레이너 수리 키트