ABUS 키가 다른 개방형 걸쇠 자물쇠
필터
컨트롤 키 등록 필요: 아니 , 키 유형: 다른 , 키 홈 유형: 핀 텀블러 , 키 개수: 2 , 걸쇠 높이: 2.5 " , 걸쇠 재질: 경화 강 , 걸쇠 유형: 확장
스타일 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 폭 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 몸 두께 | 바디 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 64TI / 40HB-63 KD | 1 / 4 " | 은 | 1 9 / 16 " | 7 / 8 " | 알류미늄 | 사각형. | 5 / 8 " | 1.5 " | ₩ 20,807 | |
B | 55HB / 40-63 KD | 1 / 4 " | 황동 | 1.5 " | 13 / 16 " | 황동 | 직사각형의 | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 23,555 | |
C | 83WP / 53HB-63 KD | 5 / 16 " | 검정 | 2.25 " | 7 / 8 " | 경화 강 | 직사각형의 | 1.375 " | 2.25 " | ₩ 79,625 | |
D | 83WP / 63HB-63 KD | 7 / 16 " | 검정 | 2 9 / 16 " | 7 / 8 " | 경화 강 | 직사각형의 | 1.375 " | 2.5 " | ₩ 100,485 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 액세서리
- 부품 와셔
- 유압 리프트 키트
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 울타리 레일
- 작업복
- 청력 보호
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 실험실 기기
- 체인 및 공구
- BUSSMANN 지게차 제한 기 퓨즈 : 시리즈 ANL
- PROTO 스플라인, 양단 SAE 래칫 박스 렌치
- DAYTON AC 기어 모터, 230 / 460VAC
- HALLOWELL 애드온 대용량 저장소 보관함
- TSUBAKI 오프셋 링크 이중 피치 중공 핀
- ANVIL 솔리드 스퀘어 헤비 듀티 플러그, 가단성 스틸
- MARTIN SPROCKET 볼트 키트
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 132 체인 번호
- DAYTON 축 팬
- CAMPBELL 수리 및 랩 링크