DAYTON 모터 장착 베이스
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | ₩ 310,537 | |
A | 2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | ₩ 345,205 | |
A | 2M514 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 16.875 " | ₩ 345,205 | |
A | 2M513 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 16.875 " | ₩ 315,857 | |
A | 2M525 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 35.125 " | ₩ 1,480,097 | |
A | 2M520 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 22.375 " | ₩ 991,725 | |
A | 2M521 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 23.88 " | ₩ 991,725 | |
A | 2M522 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 24.625 " | ₩ 1,337,332 | |
A | 2M523 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 26.62 " | ₩ 1,337,332 | |
A | 2M524 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 30.125 " | ₩ 1,432,340 | |
B | 3M281 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 11 " | ₩ 182,350 | |
C | 3M279 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 9.5 " | ₩ 128,625 | |
B | 3M282 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 12.5 " | ₩ 161,315 | |
B | 3M280 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 10.5 " | ₩ 119,717 | |
A | 2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | ₩ 676,935 | |
A | 2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | ₩ 506,642 | |
A | 2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | ₩ 676,935 | |
A | 2M517 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 20.75 " | ₩ 535,255 | |
B | 3M277 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 7.5 " | ₩ 94,762 | |
B | 3M276 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.625 " | 6.5 " | ₩ 71,295 | |
B | 3M278 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 8.5 " | ₩ 92,347 |
모터 장착베이스
Dayton 모터 마운팅 베이스는 무거운 모터를 플랫폼 및 공장 바닥에 장착하도록 설계되었습니다. 이 강철 베이스는 설치 후 적절한 벨트 장력을 달성하기 위해 장착 모터를 배치하기 위한 조정 메커니즘을 갖추고 있습니다. 10.5 - 31.25인치 길이로 제공되는 다양한 조절식 모터 베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비상 조명 배터리
- 임시 스트레이너
- 스프레드 실린더
- 손 및 손가락 보호대
- 브러시 롤러 및 트레이
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 펀치/끌/핸드드릴
- 소방장비
- 특수히터
- FIMCO 캐리지 볼트 3/8 인치
- INTERMATIC 120v 출력 12v의 밀폐형 변압기
- POSI LOCK 유압 케이지
- BROAN NUTONE Ultra Pro 시리즈, 단일 속도 욕실 팬
- ALLEGRO SAFETY 제트 팬
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 그리드 스트랩
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 공압식 다이어프램 밸브, 마개, EPDM O-링
- HUMBOLDT 실린더 캡핑 키트
- MORSE DRUM 데칼
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 강철 비경화 웜