LEESON 냉각탑 팬 모터, XNUMX상, TEAO 단일 속도, 고정 베이스
Leeson 냉각탑 팬 모터는 냉각탑, 팬 및 송풍기 및 기타 가혹한 환경에 이상적입니다. 이 모터는 구조적 견고성과 진동 감소를 위해 주철 구조를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 역률 | Duty | Frame | 타입 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 824528.00 | 80 | 에어오버 | 182T | 텔? | 230 / 460 | 8 / 4 | 3 | 2.24 | - | RFQ
|
B | 824537.00 | 82 | 연속 AOM | 326TV | TTS | 230 / 460 | 122 / 61 | 50 | 37 | - | RFQ
|
C | 824529.00 | 83.5 | 에어오버 | 184T | 텔? | 230 / 460 | 12.4 / 6.2 | 5 | 3.7 | - | RFQ
|
D | 824542.00 | 86 | 끊임없는 | 445TV | TTS | 460 | 172 | 150 | 112 | - | RFQ
|
특징
- Inpro/씰 샤프트 접지 기술을 사용하여 전류 손상으로부터 모터 베어링을 보호하고 장비 신뢰성을 높이며 예기치 않은 가동 중지 시간을 최소화합니다.
- 이 모터는 안정성을 극대화하고 진동을 줄이기 위해 견고한 베이스 장착을 제공합니다.
- 이 제품은 팬에 의해 생성된 공기 이동이 모터를 냉각하기 위해 모터 위로 지나가는 기류에 설치된 TEAO(완전 밀폐형 공기 오버) 인클로저를 특징으로 합니다.
- 1800상 설계는 3~150hp 범위의 다양한 마력 등급에서 XNUMXrpm의 일정한 속도를 제공합니다.
- 냉각 시스템에서 물과 압축기 윤활유의 혼합물을 제거하기 위해 모터 양쪽 끝에 황동 T-드레인이 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
샤프트 접지 링이란 무엇입니까?
샤프트 접지 링은 샤프트에서 링을 통해 모터 하우징(접지)까지 접지 샤프트 전압에 대한 대체 경로를 제공하여 베어링이 손상되지 않도록 보호합니다.
에폭시 페인트의 목적은 무엇입니까?
모터의 권선 구조는 표준 바니시 권선보다 가혹한 대기 조건에서도 녹/부식을 방지하는 에폭시(절연 수지의 일종)로 완전히 코팅되어 있습니다.
모터에서 베어링의 용도는 무엇입니까?
베어링은 모터의 회전(회전자) 요소와 고정자(고정자) 요소 사이의 연결 지점으로 마찰 손실이 적습니다. 고속 작동에 적합하며 광범위한 온도와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서스펜션 도구
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 특수 경첩
- 수위 테스터
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 핸드 트럭
- 재료 리프트
- 전등 안정기
- 오토 바디 도구
- MAYHEW TOOLS 핀치 포인트 바
- APPROVED VENDOR 플러그인 충전기
- MIGHTY LINE 바닥 마킹 테이프, 발 모양
- TENNSCO Q-Line 산업용 선반
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 12V
- HUB CITY 감속기 부싱 키트
- REMCO 1.5인치 스테인리스 스틸 스크레이퍼
- BALDOR / DODGE XT25 헤비듀티 윙 풀리
- BUSSMANN 고속 퓨즈, 크기 FE, BS88, 영국식
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 실린더 플런저 발가락