MAYHEW 도구 핀치 포인트 바
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75127 | 회색 | 3 / 4 " | CV 스틸 | 20 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 61,057 | |
B | 75126 | 회색 | 5 / 8 " | CV 스틸 | 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 42,332 | |
B | 75125 | 회색 | 5 / 8 " | CV 스틸 | 14 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 28,577 | |
C | 75003 | 강철 폭발 마감 | 3 / 4 " | 강철 | 24 " | 7 / 8 " | 1" | ₩ 67,270 | |
C | 75005 | 강철 폭발 마감 | 3 / 4 " | 강철 | 30 " | 7 / 8 " | 1" | ₩ 78,085 | |
C | 75008 | 강철 폭발 마감 | 7 / 8 " | 강철 | 36 " | 1" | 1.25 " | ₩ 112,700 |
핀치 포인트 바
Mayhew 핀치 포인트 바는 레버링 및 철거 작업을 위해 금속 또는 목재 작업물을 정렬, 조정 및 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 핀치 바는 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 단조 및 열처리된 강철 구조를 특징으로 하며 일부 모델은 연마 조건에서 마모를 최소화하기 위해 강철 블라스트 마감 처리가 되어 있습니다. 14 - 36인치 길이로 제공되는 다양한 핀치 포인트 바 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일 클리너
- 드레싱 스틱
- 밸브 액세서리
- 오버 헤드 도어 씰
- 알루미늄 격자
- 절단공구
- 장갑 및 손보호 장비
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 플러시 밸브
- 펠트
- JAMCO 바 크래들 트럭
- BUSSMANN 퓨즈 클래스 : RK1, RK5
- CELLTREAT 피펫, 멸균
- CHICAGO PNEUMATIC 렌치 에어 래칫
- HUGHES SAFETY 보편적 인 안전 샤워 표시
- SUPER-STRUT M117 시리즈 아이 소켓
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-18 Unef
- MASTER APPLIANCE 와이어코넥터
- REELCRAFT 프레임
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 강철 비경화 웜