그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 라벨 디스펜서 |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 1 "및 3" |
이송 속도 | 2.2인치/초 |
높이 | 10.7 " |
라벨 길이 | 0.25 ~ 4 인치 |
길이 | 7" |
라이너 폭 용량 | 0.25 ~ 2.25 인치 |
자재 | 양극 처리 된 Alluminum |
롤 용량 | 7.5 " |
전압 | 12V DC (범용 변압기 포함) |
폭 | 6.1 " |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 라벨 길이 | 라이너 폭 용량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD3000 | 0.25 ~ 3 인치 | 0.25 ~ 2.25 인치 | 12V DC | ₩ 1,026,585 | ||
LD3000 ESD | 0.25 ~ 3 인치 | 0.25 ~ 2.25 인치 | 12V DC | ₩ 1,503,727 | RFQ
| |
LD3000 FDA | 0.25 ~ 3 인치 | 0.25 ~ 2.25 인치 | 12V DC | ₩ 1,936,454 | RFQ
| |
LD3000-J | 0.25 ~ 3 인치 | 0.25 ~ 2.65 인치 | 12V DC | ₩ 1,157,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.