항목 | 전기 라벨 디스펜서 |
50Hz에서 암페어 | 1.8 |
60Hz에서 암페어 | 2.5 |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 3" |
이송 속도 | 3.9인치/초 |
높이 | 10.4 " |
라벨 길이 | 0.5 ~ 12 인치 |
길이 | 14.4 " |
라이너 폭 용량 | 0.25 ~ 5 인치 |
자재 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 |
롤 용량 | 12 " |
전압 | 110/115 |
전압 @ 50Hz | 220 ~ 240V AC |
전압 @ 60Hz | 100 / 115V AC |
폭 | 11.9 " |
선박 중량 (kg) | 11 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8422309120 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.