항목 | 전기 라벨 되감기 장치 |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 1 "및 3" |
핵심 크기 | 1.25 ", 3" |
이송 속도 | 느림/빠름 |
높이 | 10.4 " |
라벨 길이 | 변하기 쉬운 |
길이 | 12.75 " |
라이너 폭 용량 | 0.25 ~ 7 인치 |
자재 | 양극 처리 된 Alluminum |
롤 용량 | 9" |
전압 | 12V DC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 5.75 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 라이너 폭 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LR4500 | 11 " | 0.25 ~ 4.5 인치 | 강철 | ₩ 888,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.