PIP Posigrip 터치스크린 HPPE 장갑
Postgrip 713HUTS 시리즈 터치스크린 다용도 장갑은 뛰어난 손 보호 기능과 기능을 제공합니다. 그들은 제조, 건설 및 유지 보수 산업에서 널리 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 713HUTS / 초 | 9" | S | ₩ 205,415 | |
A | 713HUTS / M | 9.5 " | M | ₩ 205,415 | |
A | 713HUTS / L | 10 " | L | ₩ 205,415 | |
A | 713HUTS / XL | 10.5 " | XL | ₩ 205,415 |
Posigrip 터치스크린 HPPE 장갑
Postgrip 713HUTS 시리즈 터치스크린 다용도 장갑은 뛰어난 손 보호 기능과 기능을 제공합니다. 그들은 제조, 건설 및 유지 보수 산업에서 널리 사용됩니다.
특징
- 이 장갑에는 유선 손가락 끝이 장착되어 있어 터치스크린과 함께 쉽게 사용할 수 있으므로 사용자는 편리함과 효율성을 위해 장갑을 벗지 않고도 스마트폰, 태블릿 또는 기타 터치스크린 장치를 조작할 수 있습니다.
- 탁월한 강도와 절단 보호 기능을 제공하는 HPPE 섬유 쉘을 사용하여 착용자의 안전을 보장합니다.
- 이 장갑은 EN388 및 ANSI A2 표준을 준수하며 마모, 칼날 절단, 찢어짐 및 천공에 대한 탁월한 저항성을 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사서함 게시물
- 스냅 동작 스위치
- 모터베이스 플레이트
- 탭 렌치
- 판지 스테이플
- 튜브피팅
- 용접 테이블 및 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 스테이플
- JOHNSON 가방 알루미늄이있는 레벨링로드
- KNIPEX 노칭 플라이어 10 인치
- APPLETON ELECTRIC 95.5W LED 전등
- DURHAM MANUFACTURING 야외 캐비닛
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 P
- KERN AND SOHN OBB-AA 시리즈 C 마운트 카메라 어댑터
- HOWARD LEIGHT 귀 머프
- NIBCO 504G 너트, Wrot 및 주조 구리가 포함된 어댑터
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E2M, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDVS 단일 감속 감속기