그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터치스크린 유틸리티 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
뒷면 재질 | 고압 폴리에틸렌 |
클로저 유형 | 탄력있는 |
색상 | 회색 |
동 | 에 미끄러 |
손가락 스타일 | 전체 손가락 |
길이 | 9.5 " |
팜 소재 | 폴리 우레탄 |
크기 | M |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 6216005820 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
713HUTS / 초 | 9" | S | ₩ 205,415 | |
713HUTS / L | 10 " | L | ₩ 205,415 | |
713HUTS / XL | 10.5 " | XL | ₩ 205,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.