고하 중 유압 펀치 및 다이 세트
Enerpac 유압 펀치 및 다이 세트는 연강에 최대 1/2인치 두께의 버 없는 구멍을 펀치하도록 설계되었으며 수동, 공기 및 전기 펌프와 함께 사용됩니다. 그들은 창조에 이상적입니다...자세히 보기
펀치 유압 35 톤
SP 시리즈 펀치 세트
STP 시리즈 유압 펀치 및 다이 세트
유압식 펀치 및 메트릭 다이 세트, 35톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSP351 | AH2DVQ | ₩ 29,805,439 |
펀치 및 덤프 펌프, 35톤, 3/8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SP35SP | AH2DVH | ₩ 46,340,682 |
고하 중 유압 펀치 및 다이 세트
ENERPAC 유압식 펀치 및 다이 세트는 최대 1/2인치 두께의 연강에 버가 없는 구멍을 뚫도록 설계되었으며 수동, 공기 및 전기 펌프와 함께 사용됩니다. 다양한 볼트 크기에 맞게 0.31, 0.38, 0.44, 0.53, 0.56, 0.69 및 0.81인치 직경의 구멍을 만드는 데 이상적입니다. 선택한 모델에는 다이를 정리하기 위한 다이 전환 도구, 커플러 및 보관 케이스가 장착되어 있습니다. 다양한 펀치 및 다이 세트, 직사각형 펀치 및 덤프 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
유압식 펀치 및 다이 세트를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 보안경, 장갑, 보호복과 같은 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 펀칭 중 움직임을 방지하기 위해 공작물이 적절하게 고정되고 지지되는지 확인하십시오.
- 펀칭 과정에서 날카로운 모서리와 날리는 파편에 주의하십시오.
- 기계, 유압 시스템 및 툴링에 손상이나 마모 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 교육을 받고 권한이 있는 사람만 유압 펀치 및 다이 세트를 작동해야 합니다.
펀치 및 다이 세트를 사용하여 어떤 재료를 펀칭할 수 있습니까?
펀치 및 다이 세트는 주로 강철, 스테인리스강, 알루미늄, 황동 및 구리와 같은 금속 재료에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다.
펀치 및 다이 세트를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 펀치 및 다이 표면을 깨끗하게 유지하고 펀칭 프로세스에 영향을 줄 수 있는 파편이나 잔류물이 없도록 하십시오.
- 마모, 손상 또는 흐릿함의 징후가 있는지 펀치와 다이를 정기적으로 검사하십시오. 깨끗하고 정확한 구멍을 확보하기 위해 필요에 따라 교체하십시오.
- 마찰을 최소화하고 고착을 방지하기 위해 펀치와 다이 표면에 윤활유를 바릅니다.
- 부식을 방지하기 위해 펀치와 다이 세트를 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오.
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 황동
- 비닐 가장자리 트림
- 티 및 스트랩 경첩
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 부식 방지 장치
- NIBCO 감속기
- MILWAUKEE 해머 드릴 비트 Sds Plus
- APPLETON ELECTRIC 70W 펜던트 조명기구
- BUSSMANN FWA A / B 150V 시리즈 특수 퓨즈
- ANVIL 포스트베이스
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 800VAC
- HUMBOLDT 니켈 도가니
- NGK 점화 플러그
- GRAINGER 스트레이트 유니온
- ULTRA-DEX USA 클램프