그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 판매기 |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 1 "및 3" |
이송 속도 | 3.3인치/초 |
높이 | 15 " |
라벨 길이 | 0.50 ~ 6 인치 |
길이 | 11 " |
라이너 폭 용량 | 0.25 ~ 4.5 인치 |
자재 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 |
롤 용량 | 16 " |
전압 | 110/115 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8422309120 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
DC6050C | ₩ 1,497,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.