AIRMASTER FAN 상업용 진동 공기 순환기 115V
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 공 , 블레이드 재질: 아연 도금 강판 , 코드 길이: 15ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: Commercial , 팬 RPM: 1100 , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 104도 F , 모터 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 HP: 1/3 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 블레이드 수: 3 , 작동 전류: 3.2 , 진동/비진동: 진동 , 단계: 1 , 축 직경: 5 / 8 " , 속도: 3 , 전압: 115 , 와이어 가드 마감: 니켈 크롬
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 무선 경보
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 탄소강 천공 시트
- 스레드 삽입
- 카펫 도구 키트
- 소방 의류 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- DEWALT 연마 플랩 디스크
- SARGENT 세로 막대 (트림 포함), 무딘 스테인리스 스틸
- ULTRA-DEX USA SNMG 시리즈 사각 초경 인서트
- SUPER-STRUT M742 시리즈 셀링 플랜지
- LEESON PE350 시리즈, 기어 모터, 삼상, TEFC 230-460V 평행 샤프트
- EATON 유형 1 범용 NEMA 가용성 조합 스타터
- Arrow Pneumatics F3 시리즈 미립자 필터, 고유량
- CONDOR 등받이 지지대, 스판덱스, 우븐 엘라스틱
- REMCO 8 밀 다이 컷 앞치마 50 인치 길이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDVD 이중 감속 감속기