항목 | 전기 라벨 디스펜서 |
핵심 크기 | 1 "/ 3" |
크기 | 19 "X 13"X 20 " |
라벨 길이 | 1/2 "~ 25" |
라이너 폭 | 3/8 "~ 7.5" |
모터 속도 | 최대 9"/초 |
제품 데이터 시트 | 라벨 가져가기-tal-750-high-speed.pdf |
롤 디아. | 12 " |
전압 | 110V AC/230 AC |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핵심 크기 | 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL-750HD | 3" | 19 "X 12"X 20 " | 110V 교류 | - | RFQ
| |
TAL-750 스테인리스 | 1 "/ 3" | 19 "X 12"X 20 " | 230V | - | RFQ
| |
TAL-750 일정 속도 | 1 "/ 3" | 19 "X 13"X 20 " | 110V AC/230 AC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.