EXAIR 알루미늄 에어건 노즐
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 소재베이스 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1103 | 10SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ₩ 106,120 | |
B | 1102 | 10SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 99,032 | |
C | 1126 | 10.5SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ₩ 135,187 | |
D | 1100 | 14SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ₩ 123,339 | |
E | HP1126 | 17.5SCFM | 아연 / 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ₩ 146,440 | |
F | 1122 | 22SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ₩ 201,617 | |
G | 1104 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ₩ 189,000 | |
H | 1105 | 35SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | ₩ 199,325 | |
I | HP1125 | 37SCFM | 아연 / 알루미늄 | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ₩ 217,402 | |
J | 1111-4 | 56SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2.25 " | 3/8 "(F) NPT | 2 9 / 16 " | 82 | ₩ 718,112 | |
K | 1106 | 60SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ₩ 258,912 | |
L | 1107 | 60SCFM | 아연, 알루미늄 | - | 1/2 "(M) NPT | 2.75 " | 87 | ₩ 268,082 | |
M | 1113 | 91SCFM | 아연 / 알루미늄 | 1.25 " | 3/4 "(M) NPT | 3.5 " | 96 | ₩ 434,472 | |
N | 1112 | 91SCFM | 아연 / 알루미늄 | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | ₩ 454,230 | |
O | 1111-7 | 98SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2.75 " | 1/2 "(F) NPT | 2.75 " | 85 | ₩ 1,179,010 | |
P | 1115 | 135SCFM | 아연 / 알루미늄 | 1.5 " | 1 인치 (F) NPT | 4.187 " | 99 | ₩ 737,187 | |
Q | 1114 | 135SCFM | 아연 / 알루미늄 | 1.5 " | 1 인치 (F) NPT | 3" | 99 | ₩ 694,995 | |
R | 1111-12 | 168SCFM | 아연 / 알루미늄 | 3.625 " | 1 인치 (F) NPT | 2 15 / 16 " | 89 | ₩ 1,799,560 | |
S | 1116 | 188SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2" | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | 3.625 " | 102 | ₩ 950,669 | |
T | 1117 | 188SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2" | 1-1 / 4 인치 (M) NPT | 4 15 / 16 " | 102 | ₩ 1,000,317 | |
U | 1118 | 300SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2" | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | 3.625 " | 106 | ₩ 1,243,550 | |
V | 1119 | 300SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2" | 1-1 / 4 인치 (M) NPT | 4 15 / 16 " | 106 | ₩ 1,288,227 | |
T | 1121 | 460SCFM | 아연 / 알루미늄 | 2" | 1-1 / 4 인치 (M) NPT | 4 15 / 16 " | 109 | ₩ 1,372,630 |
알루미늄 에어건 노즐
Exair 에어 건 노즐은 압축 공기 도구에 부착되어 칩 제거, 액체 분출, 부품 세척, 부품 냉각 및 배출 응용 분야를 위한 고속 공기 흐름의 집중 흐름을 유도합니다. 소음 수준을 최소화하고 블로우 오프 성능을 향상시키면서 좁은 공간에서 청소할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그들은 부식성이 강한 환경 및 최대 화씨 1000도의 고온에 대한 손상을 방지하기 위해 아연 알루미늄 합금 구조를 가지고 있습니다. 플랫 슬롯 오프닝 및 노즐 유형 디자인으로 제공되는 다양한 에어건 노즐 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지 액세서리
- 마당 경사로
- 발판
- 조명 제어 시스템 센서
- 스레드 체이서
- 송풍기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 연마 액세서리
- 가스히터 관련
- 보관 및 운송 카트
- OSG VC-18 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- EAGLE 농약 안전 캐비닛
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 해양 등급 로커 스위치, 파일럿 라이트 포함
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 LED 초밝기 비콘
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- BULLDOG 마운트
- ULTRATECH Berm Builder 벽 섹션
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 2AKH 시리즈 주철 시브, 홈 2개