EDWARDS SIGNALING 125 등급 LED 초고휘도 비콘
필터
깊이 3.25 " , 지름: 3.25 " , 분당 깜박임: 65, 120, 240 , 키: 3.875 " , 하우징 재질: 나일론 33 % 유리 충진 , 램프 수명: 148,000 시간. , 램프 종류: (6) LED , 렌즈 디자인: 일체형 나사 마운트 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 패널 / 도관 , 너비: 3.25 "
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 온도 운영. | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125X브리르바120AB | 빨간색, 파란색, 호박색 | 0.1A AC | -31도 ~ 150도 F | - | 120 VAC | ₩ 790,019 | |
A | 125X브리르바120A | 빨간색, 파란색, 호박색 | 0.15A AC | -31도 ~ 150도 F | - | 120 VAC | ₩ 839,580 | |
A | 125XBRIRBA24DB | 빨간색, 파란색, 호박색 | 0.15A AC | -31도 ~ 150도 F | - | 24 VDC | ₩ 839,650 | |
A | 125X브리르바24D | 빨간색, 파란색, 호박색 | 0.1A AC | -31도 ~ 150도 F | - | 24 VDC | ₩ 865,077 | |
B | 125XBRiRGA120AB | 빨간색, 녹색, 호박색 | 0.1A AC | 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | 120 VAC | ₩ 920,237 | |
B | 125XBRiRGA24DB | 빨간색, 녹색, 호박색 | 0.15A AC | -31도 ~ 150도 F | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 913,377 | |
B | 125X브리르가24D | 빨간색, 녹색, 호박색 | 0.15A AC | -31도 ~ 150도 F | 24 VDC | 24 VDC | ₩ 879,794 | |
B | 125X브리르가120A | 빨간색, 녹색, 호박색 | 0.1A AC | -31도 ~ 150도 F | - | 120 VAC | ₩ 974,557 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 작업 등
- 구조 및 스 퍼드 렌치
- 연마 방사형 강모 브러시
- 용접 노즐
- 플랩 휠 잠금
- 파이프피팅 및 커플링
- 냉각
- 볼트
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 소방 의류 및 액세서리
- KILLARK 핀 및 슬리브 플러그
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 아이
- NOTRAX Sani-Flex Blue 푸드 서비스 매팅
- SUPER-STRUT 빔 커넥터
- BATTERY DOCTOR Minblade 시리즈 퓨즈
- COOPER B-LINE 사각 와셔
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 도마
- ZURN 배수 스트레이너
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 60-3 체인
- HUMBOLDT 동봉된 샘플 스플리터